Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden

Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg
UFLUFHRG-DYNAP-40-VA-TIPMATIC-350

Art.-Nr. F130117462

EAN 9003012789971

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden

Art.-Nr. F130117462
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
Für Holzschubkästen und die Zargen-Systeme Vionaro V8 und V13

Integriertes Tipmatic-Element


  • Kein zusätzlicher Montageaufwand und Platzbedarf

  • Zum Öffnen im mittleren Drittel der Blende drücken


Präzise Einstellung des Frontspalts


  • Beidseitige Verstellung bis 6 mm (Werkseinstellung 4,5 mm)


Synchronisation optional nachrüstbar


  • Zum Öffnen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten


Exzellente Laufruhe, kein Zwischenschlag


  • Voll synchronisierte Laufwägen


Leichte und präzise Laufkultur


  • Abriebfeste Kunststoffwalzen


Hohe Seitenstabilität


  • Breite Führungsschienen
Hinweis

Mit der entsprechenden Rastkupplung und Verstelladapter ist eine 3- oder 2-dimensionale Verstellung möglich.


Der benötigte Frontspalt ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren wie z.B. Breite und Höhe der Blende und Stabilität der Blende. Deshalb empfehlen wir, einen Probeanschlag zu fertigen.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennlänge (NL)

350 mm

Traglast

40 kg

Auszugsart

Vollauszug

Legende
HV Höhenverstellung LWK Lichte Weite Korpus NV Neigungsverstellung
KV Korpusvorderkante LWS Lichte Weite Schubkasten SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge MET Mindesteinbautiefe SV Seitenverstellung
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
3D-Rastkupplung und Verstelladapter

ZB-3D-RASTKUPPLUNG-UFLUFHRG-SET-DYNAPRO

Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung mit verbesserter Funktion in neuem Design
2D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung

RASTKUPPL-F.FHRG-2D-DYNAP

3D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung

RASTKUPPL-F.UFLUFHRG-3D-DYNAP
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Synchronisationsstange

SYNCHROSTG-F.ZARGSYS-TIPMATICPLUS

Für Synchronisationsmodul in Verbindung mit Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40/60 kg
Synchronisationsmodul für Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic

SYNCHROMOD-F.FHRG-DYNAP-TIPMATIC-40KG

Zum Öffnen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kombi-Korpusbohrlehre

BOLEHR-KORPSHN-NP/DP/DN

Eine Lehre für drei Führungs-Systeme: Nova Pro, Dynapro und Dynaneo