Distanzhalter Nova Pro Typ 600
Distanzhalter Nova Pro Typ 600
DISTHALT-F.ZARGSYS-(NOVAPRO-TYP-600)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Innenschubkasten, damit der Türeinsprung überwunden werden kann
- Lochbild passend für alle Nova Pro Zargenführungssysteme
- Distanzhalter symmetrisch – rechts/links verwendbar
- Zum Anschrauben mit Euro-Schraube Kopf-Ø 7,4 mm
- Materialstärke 25 mm (Schraubenlänge = 4 mm + Eindringtiefe in Bohrloch)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
| Tabelle für Maß X | |
| Führungslänge | Maß X |
| 270 mm | 160 mm |
| 300 - 400 mm | 224 mm |
| 450 - 650 mm | 288 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!