Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63 - ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL500 Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63 - ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL500 Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63 - ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL500 Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63 - ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL500 Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63 - ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL500 Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63 - ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL500 Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63 - ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL500
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/QbEZIhmz6j0

Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63 - ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL500 - 1
Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63 - ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL500 - 2
Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63 - ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL500 - 3
Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63 - ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL500 - 4
Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63 - ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL500 - 5
Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63 - ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL500 - 6
Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63 - ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL500 - 7

Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63

Zarge Nova Pro Scala H63
ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL500

Art.-Nr. F100103015

EAN 9003012705124

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63

Art.-Nr. F100103015
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
  • Extrem niedriger Schubkasten für begrenzte Bauhöhen

  • Individualisierbar durch Desingleisten

  • Integrierte Höhen- und Seitenverstellung

  • Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite

  • Robuste Bauweise und hohe Stabilität

  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Front

  • Gleiche Boden- und Rückwandbreite

  • Keine Bodenbearbeitung notwendig
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Küchenmöbel

Nennlänge

500 mm

Werkstoff

Stahl

Farbe

Stone

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Höhe

63 mm

Höhenverstellung

+/- 2 mm

Seitenverstellung

+/- 1,5 mm

Legende
B Boden FST Frontüberstand NL Nennlänge
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge KV Korpusvorderkante RW Rückwand
EB Einbaubreite LWK Lichte Weite Korpus RWB Rückwandbreite
FAS Frontauflage seitlich MET Mindesteinbautiefe RWH Rückwandhöhe
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vollauszug Nova Pro soft-close

AUSZ-VA-NOVAPRO-TMSC-40KG-NL500

Gleichmäßiges, sanftes– und geräuschloses Schließen
Vollauszug Nova Pro soft-close

AUSZ-VA-NOVAPRO-TMSC-70KG-NL500

Gleichmäßiges, sanftes– und geräuschloses Schließen
Einhängehaken für Nova Pro Scala H63

HAENGEHAK-(F.ZARGSYS-NP-SCALA-H63)

Einhängehaken für Nova Pro Scala H63

HAENGEHAK-(F.ZARGSYS-NP-SCALA-H63)
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Tipmatic-Einheit neuer Generation für Nova Pro Soft-close Vollauszug

ZB-TMSC-EINHEIT-NOVAPRO

Griffloses Öffnen und sanftes Schließen optimal vereint
Abstützung für Synchronisationsstange Tipmatic Soft-close

STUETZ-(F.SYNCHSTG-NOVAPRO)

Ab Korpusbreite 800 mm bzw. Blendenhöhe 600 mm
Synchronisationsstange für Tipmatic Soft-close Einheit

SYNCHROSTG-F.NP-DANAP-AKTVATOR-1952MM

Kompatibel mit Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close und Dynaneo Tipmatic
x 10 St.
Front-Boden-Verbinder für Zargensysteme

BODCON-F.ZARGSYS-FRONT

Empfohlen für Schubkästen und Frontauszüge ab Korpusbreite 600 mm
x 10 St.