Zarge Nova Pro Scala für Schubkasten H63
Zarge Nova Pro Scala H63
ZARGSYS-NP-SCALA-STONE-H63-NL450
Art.-Nr. F100103012
EAN 9003012715802
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extrem niedriger Schubkasten für begrenzte Bauhöhen
- Individualisierbar durch Desingleisten
- Integrierte Höhen- und Seitenverstellung
- Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite
- Robuste Bauweise und hohe Stabilität
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Gleiche Boden- und Rückwandbreite
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Küchenmöbel
![]() | |
Nennlänge | 450 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Stone |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Höhe | 63 mm |
Höhenverstellung | +/- 2 mm |
Seitenverstellung | +/- 1,5 mm |
| Legende | |||||
| B | Boden | FST | Frontüberstand | NL | Nennlänge |
| BB / BL | Bodenbreite / Bodenlänge | KV | Korpusvorderkante | RW | Rückwand |
| EB | Einbaubreite | LWK | Lichte Weite Korpus | RWB | Rückwandbreite |
| FAS | Frontauflage seitlich | MET | Mindesteinbautiefe | RWH | Rückwandhöhe |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!