Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Зажим для труб, премиум Часть 3 – Двойная серия
DIN 3015-3, гладкая внутренняя поверхность, без преднатяжения, полипропилен, черный цвет
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
- Для надежного крепления шлангов и кабелей
- Доступно для самых распространенных размеров
- Защита окружающей среды благодаря шумоподавлению и амортизации вибраций
- Превосходная устойчивость к атмосферным воздействиям даже в экстремальных условиях
Размеры используемых винтов
Винт с шестигранной головкой, DIN 931/933 и ISO 4014/4017
В сочетании с защитной панелью GD
Размер STAUFF/DIN — размеры винтов (метрические)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
Винт с внутренним шестигранником, ISO 4762
Размер STAUFF/DIN — размеры (мм/дюйм)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!