Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Зажим для труб, премиум-класса Часть 2 – Тяжелая серия
DIN 3015-2, рифленая внутренняя поверхность, предварительно натянутая, полиамид
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
- Для безопасного монтажа труб
- Доступно для самых распространенных размеров
- Защита окружающей среды благодаря шумоподавлению и амортизации вибраций
- Превосходная устойчивость к атмосферным воздействиям даже в экстремальных условиях
Размеры используемых винтов
Винт с шестигранной головкой, DIN 931/933 и ISO 4014/4017
В сочетании с защитной панелью DPAL
Размер STAUFF/DIN — размеры винтов (метрические)
- 3S / 1 — M10 x 45
- 4S / 2 — M10 x 60
- 5S / 3 — M10 x 70
- 6S / 4 — M12 x 100
- 7S / 5 — M16 x 130
- 8S / 6 — M20 x 190
- 9S / 7 — M24 x 220
- 10S / 8 — M30 x 300
- 11S / 9 — M30 x 450
- 12S / 10 — M30 x 560
Винт с внутренним шестигранником, ISO 4762
Размер STAUFF/DIN — размеры винтов (метрические)
- 3S / 1 — M10 x 30
- 4S / 2 — M10 x 40
- 5S / 3 — M10 x 50
- 6S / 4 — M12 x 80
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!