Добро пожаловать в Вюрт Германия Только для коммерческих организаций Контакты +49 7940 15-2400
Зажим для труб, премиум-класса Часть 1 – Облегченная серия
Зажим для труб, премиум-класса Часть 1 – Облегченная серия - 1
Зажим для труб, премиум-класса Часть 1 – Облегченная серия - 2

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.

Зажим для труб, премиум-класса Часть 1 – Облегченная серия

DIN 3015-1, гладкая внутренняя поверхность, без предварительного напряжения, полиамид

Прочитать описание артикула

Доступно версий: 6

Просмотреть доступность в филиале Würth
Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции

Версии

  • Надежное крепление шлангов и кабелей

  • Скругленные края позволяют избежать повреждения шлангов и кабелей

  • Доступно для самых распространенных размеров

  • Превосходная устойчивость к атмосферным воздействиям даже в экстремальных условиях
Примечание

Размеры используемых винтов



Винт с шестигранной головкой, DIN 931/933 и ISO 4014/4017


В сочетании с защитной панелью DP


Размер STAUFF/DIN — размеры винтов (метрические)


  • 1 / 0 — M6 x 30

  • 1A / 1 — M6 x 30

  • 2 / 2 — M6 x 35

  • 3 / 3 — M6 x 40

  • 4 / 4 — M6 x 45

  • 5 / 5 — M6 x 60

  • 6 / 6 — M6 x 70

  • 7 / 7 — M6 x 100

  • 8 / 8 — M6 x 125


Винт с внутренним шестигранником, ISO 4762

Размер STAUFF/DIN — размеры винтов (метрические)


  • 3S / 1 — M10 x 45

  • 4S / 2 — M10 x 60

  • 5S / 3 — M10 x 70

  • 6S / 4 — M12 x 100

  • 7S / 5 — M16 x 130

  • 8S / 6 — M20 x 190

  • 9S / 7 — M24 x 220

  • 10S / 8 — M30 x 300

  • 11S / 9 — M30 x 450

  • 12S / 10 — M30 x 560