Добро пожаловать в Вюрт Германия Только для коммерческих организаций Контакты +49 7940 15-2400
Зажим для труб, премиум-класса Часть 1 – Облегченная серия
Зажим для труб, премиум-класса Часть 1 – Облегченная серия - 1
Зажим для труб, премиум-класса Часть 1 – Облегченная серия - 2

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.

Зажим для труб, премиум-класса Часть 1 – Облегченная серия

DIN 3015-1, рифленая внутренняя поверхность, предварительно натянутая, полиамид

Прочитать описание артикула

Доступно версий: 25

Просмотреть доступность в филиале Würth
Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции

Версии

  • Для безопасного монтажа труб

  • Доступно для самых распространенных размеров

  • Защита окружающей среды благодаря шумоподавлению и амортизации вибраций

  • Превосходная устойчивость к атмосферным воздействиям даже в экстремальных условиях
Примечание

Размеры используемых винтов



Винт с шестигранной головкой, DIN 931/933 и ISO 4014/4017


В сочетании с защитной панелью DP


Размер STAUFF/DIN — размеры винтов (метрические)


  • 1 / 0 — M6 x 30

  • 1A / 1 — M6 x 30

  • 2 / 2 — M6 x 35

  • 3 / 3 — M6 x 40

  • 4 / 4 — M6 x 45

  • 5 / 5 — M6 x 60

  • 6 / 6 — M6 x 70

  • 7 / 7 — M6 x 100

  • 8 / 8 — M6 x 125


Винт с внутренним шестигранником, ISO 4762

Размер STAUFF/DIN — размеры винтов (метрические)


  • 1 / 0 — M6 x 20

  • 1A / 1 — M6 x 20

  • 2 / 2 — M6 x 25

  • 3 / 3 — M6 x 30

  • 4 / 4 — M6 x 35

  • 5 / 5 — M6 x 50

  • 6 / 6 — M6 x 60

  • 7 / 7 — M6 x 90

  • 8 / 8 — M6 x 110