Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Зажим для труб, премиум Часть 1 – Облегченная серия
DIN 3015-1, гладкая внутренняя поверхность, без преднатяжения, полипропилен, черный цвет
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
- Надежное крепление шлангов и кабелей
- Скругленные края позволяют избежать повреждения шлангов и кабелей
- Доступно для самых распространенных размеров
- Превосходная устойчивость к атмосферным воздействиям даже в экстремальных условиях
Размеры используемых винтов
Винт с шестигранной головкой, DIN 931/933 и ISO 4014/4017
В сочетании с защитной панелью DP
Размер STAUFF/DIN — размеры винтов (метрические)
- 1 / 0 — M6 x 30
- 1A / 1 — M6 x 30
- 2 / 2 — M6 x 35
- 3 / 3 — M6 x 40
- 4 / 4 — M6 x 45
- 5 / 5 — M6 x 60
- 6 / 6 — M6 x 70
- 7 / 7 — M6 x 100
- 8 / 8 — M6 x 125
Винт с внутренним шестигранником, ISO 4762
Размер STAUFF/DIN — размеры винтов (метрические)
- 1 / 0 — M6 x 20
- 1A / 1 — M6 x 20
- 2 / 2 — M6 x 25
- 3 / 3 — M6 x 30
- 4 / 4 — M6 x 35
- 5 / 5 — M6 x 50
- 6 / 6 — M6 x 60
- 7 / 7 — M6 x 90
- 8 / 8 — M6 x 110
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!