Würth by Roto Eindeckrahmen Standard
Eindeckrahmen Standardeinbau
RAHM-DAFENST-STND-EDW-QX-055/098
Art.-Nr. 9501022446
EAN 4048001944172
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der klassische Würth by Roto Eindeckrahmen für den Einbau in Ziegel- und Wellblechdächer – ideal für Neubau und neue Fensterlösungen im Steildach.
Zudem perfekt geeignet für den 1:1-Austausch Dachfenster anderer Hersteller mit Baujahr seit 2000 – bei bestehender Innenverkleidung
- Einfache und sichere Montage durch ein cleveres Stecksystem – für einen schnellen Einbau ganz ohne außenliegende Verschraubungen
- Witterungsbeständig bei jedem Wetter – der hohe seitliche Stehfalz bietet zuverlässigen Schutz vor Regen, Schnee und Eis
- Vielseitig einsetzbar – geeignet für Ziegel, hohe Ziegelprofile sowie Eindeckungen aus Wellblech und Wellplatten
- Ästhetik inklusive – Aluminiumblech mit serienmäßiger Anthrazit-Metallic-Lackierung sorgt für ein modernes und hochwertiges Erscheinungsbild
- Erfüllt die Anforderungen des ZVDH
Die Anlieferung erfolgt mit einem 40t LKW. Eine Ablademöglichkeit muss kundenseitig vorhanden sein.
Bitte beachten Sie dies bei der Bestellung und Angabe der Lieferadresse.
Datenblätter(X)
Einbau im Neubau oder 1:1-Austausch anderer Hersteller seit 2000 – Einbau mit minimalem Aufwand.
Dachfensteraustausch ohne Baustellenstress
- Beim 1:1-Austausch wird das neue Dachfenster direkt in die vorhandene Öffnung eingesetzt
- ganz ohne umfangreiche Umbauten und viel Schmutz auf der Baustelle
- Das neue Fenster ist auf die vorhandene Öffnung abgestimmt. Die bestehende Innenverkleidung kann vollständig erhalten bleiben.
- Ob gefliest, tapeziert oder mit Holz verkleidet – das neue Fenster lässt sich sauber einfügen, ohne dass zusätzliche Anpassungsarbeiten erforderlich sind.
- Der Austausch kann in der Regel in kurzer Zeit erfolgen – ohne nennenswerten Schmutz, Lärm oder lange Ausfallzeiten. Auch bei einer zukünftigen Sanierung ist ein erneuter Austausch problemlos möglich.
Typ | EDW-STD-055/098-Qx |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Anthrazit, metallic |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!