Ladegerät Husqvarna 36 Volt für K 540i
Ladegerät Husqvarna 36 Volt für K 540i
LADEGER-K 540I
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Schnellladegerät QC500 benötigt noch weniger Zeit zum Aufladen der Husqvarna Li-Ionen Akkus
- Das Schnellladegerät verfügt über eine aktive Kühlung und eine 2-stufige LED-Statusanzeige des Ladevorgangs
Eingangsspannung | 230 V |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Ladestrom max. | 1 A |
Kabellänge | 1.5 m |
Länge | 190 mm |
Breite | 200 mm |
Höhe | 130 mm |
Ausgangsspannung max. | 230 V |
Frequenz max. | 60 Hz |
Frequenz min. | 50 Hz |
Leistungsabgabe | 1 W |
Eingangsspannung max. | 240 V |
Temperatureinsatzbereich max. | 20 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 1393.000 g |
Steckertyp | E+F |
Nennspannung | 230 V |
Ausgangsspannung | 36 V |
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!