Akku Li-Ion Husqvarna 36 Volt für K 540i
Akku Li-Ion Husqvarna 36 Volt für K 540i
AKKU-(K 540I)-36V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Akku BLi300 zeichnet sich durch die lange Laufzeit und die hohe Kapazität von 9,4 Ah aus, was ein optimales Verhältnis zwischen Kapazität und Gewicht bietet
- Er verfügt über ein aktives Kühlungsprinzip und eine 4-stufige LED-Anzeige, die den Ladezustand anzeigt
- Der BLi300 ist auch für lange Arbeitstage ohne Auflademöglichkeiten zuverlässig einsetzbar
Nennspannung | 36 V |
Akku-/Batteriekapazität | 9 Ah |
Akku-/Batteriegewicht | 1970 g |
Typbezeichnung | Bli 300 |
Produktgewicht (per Stück) | 2070.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt