Mobile Ladestation Juice Booster 2

Mobile Ladestation Juice Booster 2
LADESTA-ELKFZ-(JUICE BOOSTER)-EU

Art.-Nr. 9501007664

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mobile Ladestation Juice Booster 2

Art.-Nr. 9501007664
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
Flexibel einsetzbare, mobile Ladestation bis zu 22 kW Ladeleistung
  • Sowohl für normale Hausstrom- als auch Starkstrom-Steckdosen geeignet

  • Je nach Stromanschluss und Fahrzeug, vollautomatische Einstellung der maximalen Ladeleistung

  • Komplett wasserdicht, schlagfest und staubdicht (IP 67)

  • Überfahrbar bis 3 Tonnen Radlast

  • Eingebauter FI-AEV-Schutzschalter

  • Inklusive Temperaturüberwachung am Stromanschluss


Lieferumfang


  • Juice Booster II inklusive Transportkoffer mit selbstklebendem Klettstreifen zur Befestigung am Kofferraumteppich

  • Adapter für 230 V Anschluss // 1 x 13 A // max. 2.9 kW

  • Adapter für CEE 32 Anschluss // 3 x 32 A // max. 22 kW

TÜV zertifiziert nach IEC62752

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für Servicefahrzeuge, Werkstätten, Verkaufsräume in Autohäusern und den privaten Gebrauch als mobile Wallbox

Eingangsspannung min./max.

230-400 V

Ladeleistung

22 kW

Nennstrom

32 A

Kabellänge

5 m

Schutzart IP

IP 67

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 45 °C

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen