Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

SHB-FLACH-AN960C816-(18-8)-1/2

AN960C Edelstahl 18-8 blank
SHB-FLACH-AN960C816-(18-8)-1/2

Art.-Nr. 78023050

EAN 4053478326888

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SHB-FLACH-AN960C816-(18-8)-1/2

Art.-Nr. 78023050

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.
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
Edelstahl AISI 304, 18-8

Außendurchmesser

0,8750 in

Dicke

0,0625 in

Typ

AN960C

Oberfläche

Blank

Innendurchmesser

0,5160 in

Imperial standard

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen