Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

SHR-HRDKPF-ST-(ZN)-PH-10_24X1

ASME B18.6.3 Stahl zinc plated Phillips UNC
SHR-HRDKPF-ST-(ZN)-PH-10_24X1

Art.-Nr. 7136010100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SHR-HRDKPF-ST-(ZN)-PH-10_24X1

Art.-Nr. 7136010100
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
Nenndurchmesser (d1)

0,19 in

Länge (l1)

1 in

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Normen

ASME B18.6.3

Gewindeart

UNC

Kopfhöhe

0,137 in

Kopfdurchmesser

0,359 in

Gewindelänge (lg)

1 in

Gewindeausführung

Vollgewinde

Kopfform

Halbrundkopf

Gangzahl pro Zoll

24

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen