Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

STI-I6KT-SPITZE-ALLOY-1/4_20X3/8

ASME B18.3 Stahl Alloy blank UNC
STI-I6KT-SPITZE-ALLOY-1/4_20X3/8

Art.-Nr. 7073314037

EAN 

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
STI-I6KT-SPITZE-ALLOY-1/4_20X3/8

Art.-Nr. 7073314037
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
Nenndurchmesser

1/4 in

Länge

3/8 in

Gangzahl pro Zoll

20

Gewindeart

UNC

Imperial standard

Ja

Innenantrieb

IS1/8 Zoll

Oberfläche

Blank

Spitzenform

Flach

Werkstoff

Alloy (Legierung)

Normen

ASME B18.3

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen