Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen flach ASME B18.3 Stahl Alloy blank UNF (Feingewinde )
ASME B18.3 Stahl Alloy UNF
STI-I6KT-ZAPF-FL-ALLOY-3/8_24X1
Art.-Nr. 7071338100
EAN 4057708420612
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Die Festigkeitsklasse Alloy ist vergleichbar mit der metrischen Festigkeitsklasse 12.9 und ist in der Norm ASTM F912 geregelt.
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3/8 in |
Länge (l1) | 1 in |
Innenantrieb (s1) | IS3/16 Zoll |
Normen | ASME B18.3 |
Werkstoff | Alloy (Legierung) |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | UNF |
Gangzahl pro Zoll | 24 |
Gewindeausführung | Vollgewinde |