Zylinderschraube mit Innensechskant
ASME B18.3 Edelstahl 18-8 blank UNF
SHR-ZYL-(18-8)-10_32X7/8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F837
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 0.1900 in |
Länge (l1) | 0.8750 in |
Kopfdurchmesser | 0.312 in |
Kopfhöhe | 0.190 in |
Innenantrieb (s1) | IS5/32 Zoll |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Gangzahl pro Zoll | 32 |