SHR-PASS-ALLOY-1/2X3/8
ASME B18.3 Stahl Alloy blank
SHR-PASS-ALLOY-1/2X3/8
Art.-Nr. 7060350037
EAN 4050642754799
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser | 1/2 in |
Länge | 3/8 in |
Schaftdurchmesser | 1/2 in |
Kopfdurchmesser | 0,750 in |
Kopfhöhe | 0,312 in |
Normen | ASME B18.3 |
Werkstoff | Alloy (Legierung) |
Gangzahl pro Zoll | 16 |
Gewindeart | UNC |
Gewindelänge (lg) | 0,625 in |
Innenantrieb | IS3/16 Zoll |
RoHS-konform | Ja |