SHR-PASS-ALLOY-3/8X1 3/4
ASME B18.3 Stahl Alloy blank
SHR-PASS-ALLOY-3/8X1 3/4
Art.-Nr. 7060337175
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser | 3/8 in |
Länge | 1-3/4 in |
Schaftdurchmesser | 3/8 in |
Kopfdurchmesser | 0,562 in |
Kopfhöhe | 0,250 in |
Normen | ASME B18.3 |
Werkstoff | Alloy (Legierung) |
Gangzahl pro Zoll | 18 |
Gewindeart | UNC |
Gewindelänge (lg) | 1/2 in |
Innenantrieb | IS5/32 Zoll |
RoHS-konform | Ja |