Sechskantschraube
ASME B18.2.1 Edelstahl 316 blank
SHR-6KT-316-3/8_16X1 1/4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25, 4 mm
316 ist vergleichbar mit einem A4 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F593
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3/8 in |
Länge (l1) | 1 1/4 in |
Gewindeart | UNC |
Kopfhöhe (k1) | 0.243 in |
Außenantrieb (s1) | SW9/16 |
Werkstoff | Edelstahl AISI 316 |
Oberfläche | Blank |
Schlüsselweite | 9/16 Zoll |