Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trennscheibe Cubitron III

Trennscheibe 3M Cubitron III
TSHB-(CUBITRON III)-ST2,0-BO22,23-D125

Art.-Nr. 5M88775

EAN 4064035136130

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trennscheibe Cubitron III

Art.-Nr. 5M88775

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit der Trennscheibe 3M™ Cubitron™ 3 erzeugen Sie rechtwinklige Schnitte mit der Außenkante der Scheibe
  • Die Scheibe ist die ideale Wahl zum Schneiden von Metall in der Automobil- und Schifffahrtsbranche.

  • Die Scheibe schneidet Edelstahlrohre, Auspuffrohre, Bügelschellen, verrostete Verbindungselemente und vieles mehr.

  • Die Leistung der Trennscheibe 3M™ Cubitron™ 3 wird durch die neu gestaltete und präzisionsgeformte keramische Schleifkörnung von 3M garantiert, deren scharfe und verwinkelte Struktur dank der patentierten Molekülbindungslösungen immer wieder bricht, um scharfe Spitzen zu erzeugen.

  • Dank der scharfen Spitzen schneidet das Schleifmittel schnell, bleibt kühl und hält viel länger als herkömmliche Schleifmittel.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser x Stärke

125 x 2,0 mm

Bohrung

22,23 mm

Drehzahl max.

12250 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen