Trennscheibe Cubitron III
Trennscheibe 3M Cubitron III
TSHB-(CUBITRON III)-ST2,0-BO22,23-D230
Art.-Nr. 5M88732
EAN 4064035137236
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Scheibe ist die ideale Wahl zum Schneiden von Metall in der Automobil- und Schifffahrtsbranche.
- Die Scheibe schneidet Edelstahlrohre, Auspuffrohre, Bügelschellen, verrostete Verbindungselemente und vieles mehr.
- Die Leistung der Trennscheibe 3M™ Cubitron™ 3 wird durch die neu gestaltete und präzisionsgeformte keramische Schleifkörnung von 3M garantiert, deren scharfe und verwinkelte Struktur dank der patentierten Molekülbindungslösungen immer wieder bricht, um scharfe Spitzen zu erzeugen.
- Dank der scharfen Spitzen schneidet das Schleifmittel schnell, bleibt kühl und hält viel länger als herkömmliche Schleifmittel.
Datenblätter(X)
Durchmesser x Stärke | 230 x 2,0 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Drehzahl max. | 6650 U/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl |