Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3M™ Scotch® Papierklebeband 244

Papierklebeband 244 3M Scotch
244 KREPPKLEBEB. GOLD 50MM X 50

Art.-Nr. 5M2445050

EAN 4055374057736

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3M™ Scotch® Papierklebeband 244

Art.-Nr. 5M2445050

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Enorm leistungsstarkes, goldfarbenes und glattes Klebeband mit Spezialimprägnierung und besonders hochwertigem Acrylatklebstoff
  • Dank der 5-monatigen UV-Beständigkeit kann das Klebeband im Innen- wie Außenbereich genutzt werden

  • Lackierungen mit erforderlicher Ofentrocknung sind kein Problem dank der Hitzebeständigkeit von bis zu +100 °C bei max. 30 Minuten

  • Ideal für Lackierarbeiten mit allen handelsüblichen Farb- und Lacksystemen dank der Lösungsmittel- und Wasserbeständigkeit

  • Scharfe Farblinien und exakte Farbkanten dank dem extrem dünnen Trägermaterial von nur 85 µm

  • Schutz der Kanten durch die Spezialimprägnierung des Abdeckbands

  • Kein Durchbluten oder Abplatzen der Farbe dank der besonderen Eigenschaften des Klebebands

  • Rückstandsfreies Entfernen von den meisten Oberflächen auch nach 5 Monaten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

  • Zum Halten, Bündeln, Verschließen und Abdecken

  • Ideal für professionelle Abdeckarbeiten bei denen mit Sonneneinstrahlung zu rechnen ist

  • Für Lack- und Spachtelarbeiten, wasserbasierte Farben und empfindliche Oberflächen

  • Besonders geeignet für kritische Untergründe wie Scheibengummis, Türgriffe oder Kunststoffteile
Anleitung

Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.

Klebstoffbasis

Acrylat

Trägermaterial des Klebebandes

Papier

Farbe

Goldfarben

Breite

50 mm

Länge

50 m

Dicke

0,085 mm

UV-Beständigkeit

Gut

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / trockene und staubfreie Lagerung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen