Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verankerungstechnik für Praktiker und Ingenieure

Verankerungstechnik für Praktiker und Ingenieure
HNDBUCH-DBL-ENGLISCH

Art.-Nr. 5995002711

EAN 4099618903441

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verankerungstechnik für Praktiker und Ingenieure

Art.-Nr. 5995002711
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
Englisches Fachbuch für Verankerungstechnik

Dübel sind ein häufiger Bestandteil im Bauwesen. Die zunehmend komplexe Welt des Bauens hat dazu geführt, dass die Dübeltechnik im Rahmen der Produktentwicklung immer intensiver wissenschaftlich untersucht wird. Neue Dübelsysteme tragen der zunehmenden Vielfalt der Baustoffe und der geforderten Wirtschaftlichkeit Rechnung. Die Wissenschaft hat sich in zahlreichen Regelwerken, z.B. EN 1992-4 "Eurocode 2 - Bemessung und Konstruktion von Betontragwerken - Teil 4: Bemessung von Befestigungsmitteln für die Verwendung im Beton", niedergelassen. Dies hat zur Folge, dass es nicht mehr möglich ist, einen Dübel mit einer einfachen, schnellen und leicht zu erfassenden Handbuchberechnung zu bemessen

HinweisAutoren: Jürgen Küenzlen, Eckehard Scheller, Rainer Becker, Thorsten Immel
Ausgabe: 2025
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Seiten

304 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen