(Dübel-)Versuche am Bauwerk in Mauerwerk DAfM Schriftenreihe Heft 4
Handbuch Versuche am Bauwerk
HNDBUCH-DBL-VERS.A.BAUW-(DAFM HFT4)
Art.-Nr. 5995000778
EAN 4062856807246
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieses Heft 4 der Schriftenreihe des Deutschen Ausschuss für Mauerwerk e.V. (DAfM) gibt Erläuterungen zum vorhandenen Regelwerk sowie zu den beiden Technischen Regeln des DIBt „Durchführung und Auswertung von Versuchen am Bau“ und macht Vorschläge für deren Umsetzung anhand von drei umfangreichen Praxisbeispielen.
Auf Baustellen trifft man auf eine Vielzahl an Mauersteinen, die sich durch den Baustoff (Ziegel, Porenbeton, Kalksandstein, Leichtbeton oder Normalbeton), die Struktur (Vollsteine, Lochsteine mit oder ohne Dämmstoff-Füllung), die Geometrie, die Rohdichte und die Druckfestigkeit unterscheiden.
Im Rahmen von Zulassungsverfahren für Kunststoffdübel und Metall-Injektionsanker wird es für Dübel-Hersteller aber immer nur möglich sein, einen Teil dieser Vielfalt von Mauersteinen als zulässigen Verankerungsgrund abzubilden. (Dübel-) Versuche am Bauwerk ermöglichen es dem Anwender dennoch unter bestimmten Bedingungen zulassungskonform zu bemessen und zu montieren, wenn der tatsächlich auf der Baustelle vorhandene Verankerungsgrund nicht in der Zulassung für das Dübelsystem abgebildet ist.
Dezember 2020
- ca XII, 156 Seiten
- 88 Abbildungen
- 19 Tabellen
- Softcover
- Deutsch
ISBN: 978-3-433-03347-0
Autoren:
Jürgen H.R. Küenzlen
Eckehard Scheller
Rainer Becker
Thomas Kuhn
Datenblätter(X)
Anzahl Seiten | 156 STK |