Flächendesinfektionsmittel Zobel
FLDESINF-(BRILL MEDICALSFR)-189783-10LTR
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch die alkoholfreie Rezeptur entstehen zwei große Vorteile
Made in Germany
Das Desinfektionsmittel muss vorsichtig verwendet werden. Vor Gebrauch stets das Etikett, das Sicherheitsdatenblatt und technische Merkblatt lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Für die Bekämpfung von Bakterien, Hefen und behüllten Viren in Räumen, die bestimmt für den Aufenthalt von Menschen sind und nicht für die direkte Berührung mit Lebens- und Futtermitteln verwendet werden, speziell im medizinischen Bereich zu beachten.
Das Produkt wird ohne Vorverdünnung mit einer Handsprühflasche oder mit Schwamm oder Mopp und Eimer auf die Oberfläche appliziert. Eine ausreichende Menge der gebrauchsfertigen Lösung verwenden, damit die behandelten Flächen während der ganzen Einwirkdauer feucht bleiben. Während des Gebrauchs für eine gute Belüftung sorgen. Fläche anschließend an der Luft trocknen lassen.
Die Mindestkontaktzeit beträgt 30 min. Auf Materialverträglichkeit ist zu achten.
Inhalt | 10 l |