Werkzeugsortiment gemischt im System-Koffer - 75 Jahre

Werkzeugsortiment gemischt 75 Jahre 65-teilig
WZG-SORT-GEM-75JAHRE-65TLG

Art.-Nr. 596490575

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Werkzeugsortiment gemischt im System-Koffer - 75 Jahre

Art.-Nr. 596490575

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

65-teilig

Mit allen Produkten der ORSY System-Welt kompatibel


Einheitliches Rastermaß



Attraktive Carbon-Optik


Einlage aus hochwertigem Kunststoff in attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung



Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge


Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY System-Welt (z.B. System-Koffer, Werkstattwagen, ORSY®BULL-Boxen, ORSY Regale)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

65 STK

Länge x Breite x Höhe

335 x 463 x 38 mm

Werkzeugsortiment gemischt im System-Koffer - 75 Jahre inklusive:

1 x
1/4 Zoll Schraubendreher

SHRDRH-1/4ZO-BITAUFN-SHNLWECHSELFUTTER

ZEBRA
Beschreibung: Mit Schnellwechselfutter
Menge: 1 x
1 x
Bitbox

BIT-GEM-SORT1-33TLG

Beschreibung:
33-teilig
33-teilig. Umfangreiches Bitsortiment in schlagfester Kunststoff-Box mit abnehmbarem Gürtelclip
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 1/2 Zoll

KNAR-UMSCH-1/2ZO-72ZAHNE-250MM

ZEBRA
Beschreibung: Mit Drehteller-Umschaltung
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW13

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW14

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW16

ZEBRA
Beschreibung:
16 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW17

ZEBRA
Beschreibung:
17 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW18

ZEBRA
Beschreibung:
18 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW19

ZEBRA
Beschreibung:
19 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW20

ZEBRA
Beschreibung:
20 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW22

ZEBRA
Beschreibung:
22 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW24

ZEBRA
Beschreibung:
24 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW27

ZEBRA
Beschreibung:
27 mm
Metrisch, 6-kant, kurz
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L125MM

ZEBRA
Beschreibung:
125 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L250MM

ZEBRA
Beschreibung:
250 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/2ZO

ZEBRA
Beschreibung: Mit gebremstem Gelenk zur Fixierung der vorgegebenen Stellung
Menge: 1 x
1 x
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749

KFTSEITSHND-L160MM

ZEBRA
Beschreibung: Zum Schneiden von Piano-, harten und weichen Drähten
Menge: 1 x
1 x
Kombizange DIN ISO 5746

KOMBIZANG-L180MM

ZEBRA
Beschreibung: Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-250MM

ZEBRA
Beschreibung: Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
Menge: 1 x
1 x
Doppelring-Ratschenschlüssel 4 in 1

RATDPRGSHSL-(8/10-12/13MM)

ZEBRA
Beschreibung:
12 x 13 mm
Metrisch, gerade
Menge: 1 x
1 x
Doppelring-Ratschenschlüssel 4 in 1

RATDPRGSHSL-(16/17-18/19MM)

ZEBRA
Beschreibung:
18 x 19 mm
Metrisch, gerade
Menge: 1 x
1 x
Leichtmetall-Wasserwaage

WAWAAGE-LMET-GEFRAEST-MESSFL-20CM

Beschreibung: Stabiles, verwindungsarmes Rechteckprofil mit glatten Seitenflächen
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant

WNKLSHRDRH-SORT-KUGKPF-(1,5-10)-9TLG

ZEBRA
Beschreibung:
9-teilig
Im Kunststoffhalter mit Schiebefunktion mit Kugelkopf, extra lange Ausführung, 9-teilig
Menge: 1 x
1 x
Einpoliger Spannungsprüfer

PRUEF-VDE-1PLG-(150-250V AC)-0680-6

Beschreibung: Mit Schlitzschraubendreherklinge und Ansteck-Clip
Menge: 1 x
1 x
Zimmermanns-Bleistift

ZIMSTI-ROT-L240-B12-H8MM

Beschreibung: Mit Flachmine
Menge: 1 x
1 x
Gliedermaßstab

MSTAB-GLASFASERVERSTAERKT-2M

ZEBRA
Beschreibung: Glasfaserverstärkter, hochwertiger Gliedermaßstab für höchste Beanspruchung
Menge: 1 x
1 x
2K-Cutter-Messer mit Schieber

CUTTER-2K-H18MM-L170MM

Beschreibung: Besonders rutschfest und ergonomisch durch hochwertigen 2 Komponenten-Griff und automatischer Klingenarretierung
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer

SHLOSHAM-DIN1041-300G

Beschreibung: Deutsche Form nach DIN 1041 mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen