Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario Set - 75 Jahre WÜRTH

Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario Set 75-teilig
BO-HAM-SET-PLUS-Q-LV-75TLG(6/8/10)-75J
ZEBRA

Art.-Nr. 5964648075

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario Set - 75 Jahre WÜRTH

Art.-Nr. 5964648075
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
75-teilig. Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel.

Signifikante Verbesserung der Armierungstauglichkeit


Der Vollhartmetallkopf mit symmetrischer 4 x 90°-Schneiden-Geometrie verhindert das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung.



Spürbar schnelleres Bohren


Die weiterentwickelte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordneten Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb.



Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer


  • Durch auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie

  • Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper.


Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehlabtransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit


Die Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilem Spiralwinkel am Spiralende sorgt für eine geringe Reibung, hohe Stabilität und maximale Durchleitung der Schlagenergie.



Optimale Führung im Bohrloch


Durch die 4-Schneiden und die 4-spiralige Bohrergeometrie wird der Bohrer optimal im Bohrloch geführt.



Punktgenaues Anbohren


Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.

Hinweis

Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Laufruhe (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Präzision (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Armierungsfestigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Anzahl Teile im Sortiment/Set

75 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario Set - 75 Jahre WÜRTH inklusive:

15 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-AL100MM

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel.
Menge: 15 x
30 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-AL100MM

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel.
Menge: 30 x
30 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-AL100MM

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel.
Menge: 30 x
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Einsteckwerkzeuge Plus auf Max

ADAPT-HAMBO-PLUS/MAX

Für Bohrer mit SDS-plus Aufnahmeschaft auf Maschinen mit SDS-max Aufnahmeschaft
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

BGLBRIL-CETUS-X-TREME-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.