Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - AMOTHERM-MINI-SET-126TLG Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - AMOTHERM-MINI-SET-126TLG Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - AMOTHERM-MINI-SET-126TLG Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - AMOTHERM-MINI-SET-126TLG Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - AMOTHERM-MINI-SET-126TLG Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - AMOTHERM-MINI-SET-126TLG Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - AMOTHERM-MINI-SET-126TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Xk5CH7XRfdQ

Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - AMOTHERM-MINI-SET-126TLG - 1
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - AMOTHERM-MINI-SET-126TLG - 2
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - AMOTHERM-MINI-SET-126TLG - 3
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - AMOTHERM-MINI-SET-126TLG - 4
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - AMOTHERM-MINI-SET-126TLG - 5
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - AMOTHERM-MINI-SET-126TLG - 6
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini Set 126-teilig - AMOTHERM-MINI-SET-126TLG - 7

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini Set 126-teilig

AMO-Therm Mini Set 126-tlg
AMOTHERM-MINI-SET-126TLG

Art.-Nr. 5964591300

EAN 4065746288682

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini Set 126-teilig

Art.-Nr. 5964591300
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
Set bestehend aus AMO® Therm Mini Systemelementen und dem erforderlichen Montagewerkzeug in einem gut übersichtlichen Koffer. Garantiert eine qualitativ hochwertige Montage

Dieses Set deckt eine große Breite von Anwendungen ab


  • Eine Schraubenlänge ermöglicht viele Befestigungssituationen - tieferes Einschrauben bei kleinen Dämmstärken, geringere Setztiefen bei stärkerer Dämmung

  • Für Dämmstoffstärken von 60 bis 200 mm

  • Geformtes Anschlussgewinde M8 und M10

  • Fallrohrbefestigung mit Gewindestück M10x45 in A2 in Kombination mit der Abdeckrosette Art.-Nr.090350099 und Dichtscheibe Art.-Nr. 0903500990

  • ASSY-D 3,5 – 5 mit zusätzlichem Einsatz im Adapter


Befestigung in Beton und Mauerwerk ohne Entstehung von Wärmebrücken

Hinweis

Den Ringspalt zwischen Dämmung und Adapter mit einem geeignetem Dichtstoff ausfüllen. Wir empfehlen Fenster- und Fassadendicht Art.-Nr. 0892320010

Anwendungsgebiet

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Mauerwerk

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Beton

Senker auf dem Bohrer montieren

Die Markierung dabei beachten

Kernloch und Senkung in einem Schritt bohren. Die generell erforderliche Bohrlochtiefe von 288 mm ist erreicht, wenn das Ende des Senkers mit der Oberfläche des Wandputzes bündig ist

Bohrmehl vom Bohrloch entfernen

Der Adapter bietet einen M8/M10 Kombianschluss.


Beide Halbschalen werden über dem Schraubenschaft mit Hilfe einer Kombi-Zange mittig zusammen geklippst. Vorsichtshalber mit der Kombizange am Adapter vorne und hinten zusammendrücken. Der Adapter sitzt nicht fest um den Schraubenkopf, beide Elemente lassen sich separat drehen

Mit 70 mm langen Bit wird der Antrieb erreicht, die Schraube wird in den Untergrund flächenbündig (Putz oder Dämmstoff) eingeschraubt. Danach wird Adapter mit 1 mm Überstand justiert. Sobald die Außenstege des Adapters in der Dämmung eingreifen können dreht sich der Adapter nicht mehr mit

Den Ringspalt mit Fenster- und Fassadendicht auffüllen

Montage Regenfallrohrschelle: Gewindestange M10 in den Adapter bündig eindrehen

Klebefolie von der Dichtscheibe entfernen und mit der Klebeschicht nach außen über die Gewindestange bündig zur Oberfläche schieben

Abdeckrosette bündig anschrauben

Die Regenfallrohrschelle anschrauben

Montage M10/M8: Mit einer geeigneten Schraube wird das Anbauteil befestigt

Schraube bündig eindrehen

Der mitgelieferte Einsatz wird in das Gewinde M10 eingedreht, so entsteht eine Aufnahmemöglichkeit für eine ASSY-D® Schraube ∅ 4-5

Schraube bündig eindrehen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten (Briefkasten, Lampen, Überwachungskameras oder Regenfallrohren (Mehrfachbefestigung)) an gedämmten Fassaden mit oder ohne Putz

Systemmaß

8.4.1

Anzahl Teile im Sortiment/Set

126 STK

Legende Einbausituation AMO-Therm Mini
hmin Minimale Bauteildicke
dmw Bohrlochdurchmesser Mauerwerk
db Bohrlochdurchmesser Beton
dp Bohrlochdurchmesser Putz
tD min. Bohrlochtiefe (Gesamt)
hnom Verankerungstiefe
e Dicke der nicht tragenden Schicht
(ttol + tDämmung+ü)
ü Überstand ≥ 1 mm
ttol Dicke Altputz und/oder Kleber
Querzug in Verbindung mit mit Verbindungselementen M8 und M10 bzw mit Dübelschraube* ASSY-D 5
Querzugtragfähigkeit Vempf.
[kN]
Alle Dämmstärken und Untergründe 0,2
Montageparameter von Verbindungselementen im Adapter
Typ Verbindungselement Max. Anzugsdrehmoment Mempf. [Nm] Einschraubtiefe [mm]
M8 2,5 20-24
M10 3,5 8-12
ASSY-D 4* 0,7 18-24
ASSY-D 5* 1
* mit Einsatz im Adapter
Empfohlene Lasten
Zentrischer Zug in Verbindung mit Anschlusselementen M8 und M10 in unterschiedlichen Untergründen Zentrischer Zug in Verbindung mit Dübelschraube* ASSY-D 4 bis 5 mm in allen Untergründen
Zugtragfähigkeit Nempf. Zugtragfähigkeit Nempf.
Untergrund [kN] [kN]
Beton C20/25 0,8 Alle Untergründe 0,25
Vollziegel MZ 36 0,8
Kalksandvollstein KSV 12 0,8
Hochlochziegel HLZ 12 0,3
Kalksandlochstein KSL 12 0,8
Porenbeton PB 4 0,6
Montageparameter
Bohrnenndurchmesser im Mauerwerk dmw 10 mm
Bohrnenndurchmesser im Beton db 7/16 Zoll
min Bohrlochtiefe (Untergrund+Dämmstoff+Putz) tD 288 mm
Dämmstoffstärke (mm) Verankerungstiefe im Untergrund hnom (mm)
60 218
80 198
100 178
120 158
140 138
160 118
180 98
200 78
Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini Set 126-teilig inklusive:
1 x
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L50MM

Beschreibung:
RW30; Länge: 50 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D10-L350-AL290MM

Beschreibung:
Länge: 350 mm; Durchmesser: 10 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-L-D7/16ZO-L350-AL290MM

Beschreibung: Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
Menge: 1 x
1 x
Aufsteckversenker für Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini

AUFSTESER-AMOTHERM-MINI-BO-D10/16MM

Beschreibung:
10 mm
Zur Erstellung des Bohrlochs in Verbindung mit dem passenden Bohrer für den jeweiligen Untergrund.
Menge: 1 x
1 x
Kombizange DIN ISO 5746

KOMBIZANG-SCHWARZ/ROT-L160MM

Beschreibung: Zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-2,5X58,5

Beschreibung:
2,5 mm
Menge: 1 x
20 x
Abdeckrosette für Regenfallrohrbefestigung

ABDEROS-F.REGFLLBEF-DBL-M10

Beschreibung: Zur optischen Abdeckung des Isolierdübels SHARK® ISO 95 Sets und des Abstandsmontagesystems AMO®-Therm Mini
Menge: 20 x
20 x
Dichtscheibe für Abdeckrosette

DISHB-F.ABDEROS-M10-36X8X5MM

Beschreibung: Einseitig selbstklebende Dichtscheibe für die Abdeckrosette zur Regenfallrohrbefestigung
Menge: 20 x
20 x
Gewindestück DIN 976 Edelstahl A2-70 Form A

GWDSTK-DIN976-A-A2/70-M10X45

Menge: 20 x
1 x
System-Koffer 8.4.1

SYSKOFFR-8.4.1.

Beschreibung:
500 x 380 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
4 x
System-Box

SYSBOX-8.1.1.-ROT

Beschreibung: Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 4 x
8 x
System-Box Trennelement

TRENNELEM-F.SYSBOX-(BOX-H54)-H45-B70

Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge: 8 x
20 x
Adapter für Abstandmontagesystem AMO®-Therm Mini

ADAPT-(AMOTHERM-MINI)-16X59-M8/M10+EINSA

Beschreibung: Zur dübellosen Befestigung von leichten bis mittleren Lasten in gedämmten Fassaden mit thermischer Trennung. Verankerung durch die Dämmung im Mauerwerk
Menge: 20 x
20 x
Schraube für Abstandmontagesystem AMO®-Therm Mini

SHR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252

Beschreibung: Zur dübellosen Befestigung von leichten bis mittleren Lasten in gedämmten Fassaden mit thermischer Trennung. Verankerung durch die Dämmung im Mauerwerk
Menge: 20 x