Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ISO 15977 Blindniet Flachrundkopf Sortiment im System-Koffer 4.4.1. Aluminium/Stahl

ISO 15977 Flachkopf Aluminium/Stahl verzinkt Sysko
NT-SYSKO-FLRDKPF-ISO15977-ALU/ST-803TLG

Art.-Nr. 5964514101

EAN 4056807793511

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ISO 15977 Blindniet Flachrundkopf Sortiment im System-Koffer 4.4.1. Aluminium/Stahl

Art.-Nr. 5964514101
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
Blindnieten-Set inklusive Bohrer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

803 STK

Werkstoff Hülse

Aluminium

Oberfläche Hülse

Blank

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Systemmaß

4.4.1

Normen

ISO 15977

RoHS-konform

Ja

ISO 15977 Blindniet Flachrundkopf Sortiment im System-Koffer 4.4.1. Aluminium/Stahl inklusive:
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D3,3

Beschreibung:
3.3 mm
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN

BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D4,1

Beschreibung:
4.1 mm
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Handnietzange

ZANG-HNDNT-(D2,4-4,0)

Beschreibung:
2,4-4 mm
Zum Verarbeiten von Blindniete-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindniete-∅ 5 mm aus Aluminium
Menge: 1 x
100 x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15977, Flachkopf, Alu/Stahl

NT-ISO15977-L-ALU/ST-(5,0-7,0)-3,2X10

Beschreibung:
3,2 x 10
Menge: 100 x
100 x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15977, Flachkopf, Alu/Stahl

NT-ISO15977-L-ALU/ST-(7,0-9,0)-3,2X12

Beschreibung:
3,2 x 12
Menge: 100 x
100 x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15977, Flachkopf, Alu/Stahl

NT-ISO15977-L-ALU/ST-(1,5-3,5)-3,2X6

Beschreibung:
3,2 x 6
Menge: 100 x
100 x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15977, Flachkopf, Alu/Stahl

NT-ISO15977-L-ALU/ST-(3,5-5,0)-3,2X8

Beschreibung:
3,2 x 8
Menge: 100 x
100 x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15977, Flachkopf, Alu/Stahl

NT-ISO15977-L-ALU/ST-(5,0-6,5)-4,0X10

Beschreibung:
4,0 x 10
Menge: 100 x
100 x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15977, Flachkopf, Alu/Stahl

NT-ISO15977-L-ALU/ST-(6,5-8,5)-4,0X12

Beschreibung:
4,0 x 12
Menge: 100 x
100 x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15977, Flachkopf, Alu/Stahl

NT-ISO15977-L-ALU/ST-(1,5-3,0)-4,0X6

Beschreibung:
4,0 x 6
Menge: 100 x
100 x
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15977, Flachkopf, Alu/Stahl

NT-ISO15977-L-ALU/ST-(3,0-5,0)-4,0X8

Beschreibung:
4,0 x 8
Menge: 100 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
8 x
System-Box

SYSBOX-1.1.1.-ROT

Beschreibung:
1.1.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 8 x
1 x
System-Box

SYSBOX-2.4.1.-ROT

Beschreibung:
2.4.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 1 x
1 x
System-Box Trennelement

TRENNELEM-F.SYSBOX-(BOX-H54)-H45-B110

Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge: 1 x