ISO 15977 Blindniet Flachrundkopf Sortiment im System-Koffer 4.4.1. Aluminium/Stahl
ISO 15977 Flachkopf Aluminium/Stahl verzinkt Sysko
NT-SYSKO-FLRDKPF-ISO15977-ALU/ST-702TLG
Art.-Nr. 5964514100
EAN 4056807793405
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 702 STK |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Hülse | Blank |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Systemmaß | 4.4.1 |
Normen | ISO 15977 |
RoHS-konform | Ja |
NT-ISO15977-L-ALU/ST-(5,0-6,5)-4,0X10
NT-ISO15977-L-ALU/ST-(6,5-8,5)-4,0X12
NT-ISO15977-L-ALU/ST-(1,5-3,0)-4,0X6
NT-ISO15977-L-ALU/ST-(3,0-5,0)-4,0X8