Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment 506-teilig

Einnietmutter mit Flachkopf Alu 506-teilig SOKO
MU-NT-SOKO-FL-M.ZANGE-506TLG

Art.-Nr. 5964094810

EAN 4062856623594

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment 506-teilig

Art.-Nr. 5964094810
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
Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment Aluminium. Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

506 STK

Werkstoff

Aluminium

Systemmaß

4.4.1

Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment 506-teilig inklusive:
1 x
Gewindedorn mit Mundstück

GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-FLKPF-M5

Beschreibung:
M5
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn mit Mundstück

GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-FLKPF-M6

Beschreibung:
M6
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn mit Mundstück

GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-FLKPF-M8

Beschreibung:
M8
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Menge: 1 x
100 x
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

MU-NT-FL-ALU-(0,5-2,5)-4,9X10,5-M3

Beschreibung:
M3;7,0 mm
Aluminium mit Schafträndelung
Menge: 100 x
100 x
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

MU-NT-FL-ALU-(0,5-3,0)-8,9X16,0-M6

Beschreibung:
M6;12 mm
Aluminium mit Schafträndelung
Menge: 100 x
100 x
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

MU-NT-FL-ALU-(0,5-3,0)-10,9X17,5-M8

Beschreibung:
M8;15 mm
Aluminium mit Schafträndelung
Menge: 100 x
100 x
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

MU-NT-FL-ALU-(3,0-4,5)-5,9X14,0-M4

Beschreibung:
M4;9,0 mm
Aluminium mit Schafträndelung
Menge: 100 x
100 x
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

MU-NT-FL-ALU-(3,0-5,5)-6,9X16,0-M5

Beschreibung:
M5;10,0 mm
Aluminium mit Schafträndelung
Menge: 100 x
2 x
System-Box

SYSBOX-1.1.1.-ROT

Beschreibung:
1.1.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 2 x
3 x
System-Box

SYSBOX-2.1.1.-ROT

Beschreibung:
2.1.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 3 x
1 x
System-Box

SYSBOX-2.4.1.-ROT

Beschreibung:
2.4.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 1 x
System-Box Trennelement
1 x
System-Box Trennelement

TRENNELEM-F.SYSBOX-SLV-H54-B110

Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge: 1 x
1 x
Einnietmutternzange

ZANG-HNDNT-F.NTMU-(D3MM-8MM)

Beschreibung: Handnietzange mit Mundstück-Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Einnietmuttern M3 bis M8 (Einschränkungen im Bereich M8)
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn mit Mundstück

GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-FLKPF-M3

Beschreibung:
M3
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Menge: 1 x
1 x
Gewindedorn mit Mundstück

GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-FLKPF-M4

Beschreibung:
M4
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Menge: 1 x