Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blindniet Standard Flachrundkopf Sortiment 701-teilig

Blindniet Standard Flachkopf Alu/ST 701-tlg SOKO
NT-SOKO-FL-ALU/ST-(A2K)-ZANGE

Art.-Nr. 5964093605

EAN 4062856621941

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blindniet Standard Flachrundkopf Sortiment 701-teilig

Art.-Nr. 5964093605
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
Blindniet Standard Flachrundkopf Sortiment Hülse: AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
  • Hohe Qualität der Nietverbindung

  • Saubere, feste Schließbildung

  • Zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung

  • Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten

  • Hochfeste Nietverbindungen, schlagfest und spritzwasserdicht

  • Kein Abknicken der Niethülse bei kleinem Nenn-Klemmbereich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

701 STK

Werkstoff Hülse

Aluminium, AlMg 2,5

Oberfläche Hülse

Blank

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Systemmaß

4.4.1

RoHS-konform

Ja

Blindniet Standard Flachrundkopf Sortiment 701-teilig inklusive:
1 x
Handnietzange

ZANG-HNDNT-(D2,4-4,0)

Beschreibung:
2,4-4 mm
Zum Verarbeiten von Blindniete-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindniete-∅ 5 mm aus Aluminium
Menge: 1 x
150 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(5,0-6,5)-4X10

Beschreibung:
4 x 10 mm
Hülse: Aluminium AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 150 x
150 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(6,5-8,5)-4X12

Beschreibung:
4 x 12 mm
Hülse: Aluminium AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 150 x
200 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(0,5-3,0)-4X6

Beschreibung:
4 x 6 mm
Hülse: Aluminium AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 200 x
200 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(3,0-5,0)-4X8

Beschreibung:
4 x 8 mm
Hülse: Aluminium AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 200 x
2 x
System-Box

SYSBOX-2.4.1.-ROT

Beschreibung:
2.4.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 2 x
4 x
System-Box Trennelement

TRENNELEM-F.SYSBOX-(BOX-H54)-H45-B110

Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge: 4 x