Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektrische Lötpistole 230 Volt 60 Watt Sortiment 5-teilig im System-Koffer

Lötpistole Elektro 5-teilig Sysko
LOETPIST-EL-SYSKO-5TLG

Art.-Nr. 5964071500

EAN 4058794282160

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektrische Lötpistole 230 Volt 60 Watt Sortiment 5-teilig im System-Koffer

Art.-Nr. 5964071500
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
Sofort betriebsbereit durch kurze Anheizzeit

Kurze Anheizzeit


In fünf Sekunden lötbereit



Lötstellen gut sichtbar


Kunststoffgehäuse mit eingebauter Lötstellenbeleuchtung



Schutz des Anwenders


Schutzisoliertes Gerät nach internationalen Normen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lieferumfang

1 x Lötpistole 230V/60W, 3 x Lötspitzen, 1 Elektriklot Nr,1

Elektrische Lötpistole 230 Volt 60 Watt Sortiment 5-teilig im System-Koffer inklusive:
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
3 x
Dauerlötspitze

DLOETSP-(F.071594 01)

Beschreibung: Langlebige, innenbeheizte Dauerlötspitze
Menge: 3 x
1 x
Elektriklot Nr. 1

LOT-NR1-SN60/PB40-250G-D1

Beschreibung:
Drahtdurchmesser: 1.0 mm 250 g
Geringe Löttemperatur durch schnellfließendes Lot
Menge: 1 x