Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Musterkoffer 11-teilig im System-Koffer 8.4.3 für Insektenschutz

Insektenschutz-Musterkoffer Sysko
ZB-MUSTERKOFFR-INSSHTZ-12TLG-SYSKO

Art.-Nr. 5964068740
EAN 4056807456928
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
Lieferumfang:



  • 1 x Fensterspannrahmen FSR 25/2

  • 1 x Fensterspannrahmen FSR 33/1

  • 1 x Fensterspannrahmen FSR 37/1

  • 1 x Pendeltürrahmen PT 60/1

  • 1 x Türdrehrahmen TDR 20/2

  • 1 x Schiebetürrahmen STR 16/1

  • 1 x Kellerschachtabdeckung KSA 09

  • 1 x Muster Aluminium-Eckverbinder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Musterkoffer 11-teilig im System-Koffer 8.4.3 für Insektenschutz inklusive:
1 x
Gewebefächer für Insektenschutz

ELEM-INSEKTENSCHUTZ-GEWEBEFAECHER

Menge: 1 x
1 x
Farbfächer für Insektenschutz

ELEM-INSEKTENSCHUTZ-FARBFAECHER

Menge: 1 x
1 x
RAL-Farbtonkarte

FARBKARTE-RAL

Beschreibung: Mit glänzender Lackoberfläche, erleichtert die Farbauswahl
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x