HSSCo8 Bi-Metall Zylindersägen Longlife & Speed Sortiment 26-teilig im System-Koffer
Zylindersägen-Sortiment HSS-Bimetall 26-tlg. Sysko
SAE-ZYL-SYSKO-HSS-SP-(19-76MM)-26TLG
SYSTEMKOFFER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung








Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem schneller Sägefortschritt bei geringem Kraftaufwand
Neu entwickelte Zahnform.
Hohe Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit
Stabile Grundplatte mit mehr Gewindegängen.
Sehr ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm
Kombi-Varioverzahnung aus M42 Bimetall (8 % Kobalt).
Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Holz und bedingt Kunststoff.
Mit leichtem Anpressdruck anbohren. Mit geringem und gleichmäßigem Druck weiterbohren, Pendelbewegungen beim Bohren vermeiden, Drehzahltabelle beachten, Kühlmittel verwenden. Beim Einsatz in Holz- und Holzersatzwerkstoffen Lochsäge "lüften". Bei häufigem Einsatz in Stahl und Edelstahl empfehlen wir unsere HW-bestückten Lochsägen.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 26 STK |
Systemmaß | 4.4.2 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
AUFN-ZYLSAE-A4/A2-SHNLWE-(14-152MM)
ZEBRAADAPT-LO/ZYLSAE-A2-5/8ZO-D32-152MM
ZEBRAADAPT-LO/ZYLSAE-A4-1/2ZO-D14-30MM
ZEBRASAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D19MM
ZEBRASAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D22MM
ZEBRASAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D25MM
ZEBRASAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D32MM
ZEBRASAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D35MM
ZEBRASAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D38MM
ZEBRASAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D44MM
ZEBRASAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D51MM
ZEBRASAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D57MM
ZEBRASAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D64MM
ZEBRASAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D68MM
ZEBRASAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D76MM
ZEBRAWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück