Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Karosserieverschlussstopfen Sortiment 200-teilig im System-Koffer 4.4.1 - KARVERSHLSTO-SYSKO-200TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Karosserieverschlussstopfen Sortiment 200-teilig im System-Koffer 4.4.1 - KARVERSHLSTO-SYSKO-200TLG - 1

Karosserieverschlussstopfen Sortiment 200-teilig im System-Koffer 4.4.1

Karosserieverschlussstopfen Sort. 200-teilig Sysko
KARVERSHLSTO-SYSKO-200TLG

Art.-Nr. 5964056103

EAN 4046777889918

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Karosserieverschlussstopfen Sortiment 200-teilig im System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964056103
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
Zum Abdichten oder Verschließen von Bohrungen.
  • Beständig gegen Korrosion, Witterungseinflüsse, Alterung, Ozon, Öle, Spritzer von Benzin und Lösungsmittel

  • Einseitig geschlossen

  • Silikonfrei


Inhalt:


Je 25 x Ø 14–30 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Anzahl Teile im Sortiment/Set

200 STK

Karosserieverschlussstopfen Sortiment 200-teilig im System-Koffer 4.4.1 inklusive:
25 x
Karosserieverschlussstopfen

VERSHLSTO-KAR-BOHRD14MM

Beschreibung:
Gummi
Zum Abdichten oder Verschließen von Bohrungen
Menge: 25 x
25 x
Karosserieverschlussstopfen

VERSHLSTO-KAR-BOHRD18MM

Beschreibung:
Gummi
Zum Abdichten oder Verschließen von Bohrungen
Menge: 25 x
25 x
Karosserieverschlussstopfen

VERSHLSTO-KAROSSERIE-BOHRD18MM

Beschreibung:
Gummi
Zum Abdichten oder Verschließen von Bohrungen
Menge: 25 x
25 x
Karosserieverschlussstopfen

VERSHLSTO-KAROSSERIE-BOHRD20MM

Beschreibung:
Gummi
Zum Abdichten oder Verschließen von Bohrungen
Menge: 25 x
25 x
Karosserieverschlussstopfen

VERSHLSTO-KAROSSERIE-BOHRD22MM

Beschreibung:
Gummi
Zum Abdichten oder Verschließen von Bohrungen
Menge: 25 x
25 x
Karosserieverschlussstopfen

VERSHLSTO-KAROSSERIE-BOHRD25MM

Beschreibung:
Gummi
Zum Abdichten oder Verschließen von Bohrungen
Menge: 25 x
25 x
Karosserieverschlussstopfen

VERSHLSTO-KAROSSERIE-BOHRD28MM

Beschreibung:
Gummi
Zum Abdichten oder Verschließen von Bohrungen
Menge: 25 x
25 x
Karosserieverschlussstopfen

VERSHLSTO-KAROSSERIE-BOHRD30MM

Beschreibung:
Gummi
Zum Abdichten oder Verschließen von Bohrungen
Menge: 25 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-8FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 8 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 78 x 107 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x