Scheiben und Federringe Sortiment 1.400-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 125/127 inklusive:
100
x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern
SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5
Beschreibung:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
100
x
50
x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern
SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0
Beschreibung:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
50
x
50
x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern
SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0
Beschreibung:
M14; 15 x 28 x 2,5 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
50
x
100
x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern
SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3
Beschreibung:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
100
x
100
x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern
SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3
Beschreibung:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
100
x
100
x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern
SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4
Beschreibung:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
100
x
100
x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern
SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D7,4
Beschreibung:
M7; 7,4 x 14 x 1,6 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
100
x
100
x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern
SHB-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4
Beschreibung:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
100
x
100
x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D10,2
Menge:
100
x
50
x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D12,2
Menge:
50
x
50
x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D14,2
Menge:
50
x
100
x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D5,1
Menge:
100
x
100
x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D6,1
Menge:
100
x
100
x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D7,1
Menge:
100
x
100
x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D8,1
Menge:
100
x