Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Keilsicherungsscheibe mit breiter/schmaler Form Sortiment 500-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Stahl Delta Protekt breite/schmale Form Sysko
KEILSISHB-SYSKO-BF/SF-ST-(DPE)-500TLG

Art.-Nr. 5964040100

EAN 4056807699868

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Keilsicherungsscheibe mit breiter/schmaler Form Sortiment 500-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964040100
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
Stahl, Delta Protekt (DPE), schmale (SF) und breite (BF) Form

Allgemein:


Sicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.



Korrosionsbeständigkeit:


600 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – im Vergleich: 96 h gelb verzinkt (A2C)



Funktion:


Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.



Vorteile:


  • Einfache Montage und Demontage (Keilsicherungsscheiben sind bereits paarweise verklebt)

  • Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung

  • Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln

  • Mehrfach wiederverwendbar, ohne Verlust von Qualität

  • Oberflächenschonend

  • Anwendung auch bei hochfesten Schrauben 8.8, 10.9 und 12.9 und den dazugehörigen Muttern möglich

  • In Stahl oder Edelstahl verfügbar (andere Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich)

  • Mit schmaler und breiter Auflagefläche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

600 h

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Produktgewicht (per Stück)

2500,000 g

Anzahl Teile im Sortiment/Set

500 STK

Keilsicherungsscheibe mit breiter/schmaler Form Sortiment 500-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
50 x
Keilsicherungsscheibe breite Form W.TEC-Serie

SHB-KEILSI-BF-(DPE)-5

Beschreibung: Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbsständiges Losdrehen
Menge: 50 x
50 x
Keilsicherungsscheibe breite Form W.TEC-Serie

SHB-KEILSI-BF-(DPE)-6

Beschreibung: Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbsständiges Losdrehen
Menge: 50 x
50 x
Keilsicherungsscheibe breite Form W.TEC-Serie

SHB-KEILSI-BF-(DPE)-8

Beschreibung: Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbsständiges Losdrehen
Menge: 50 x
25 x
Keilsicherungsscheibe breite Form W.TEC-Serie

SHB-KEILSI-BF-(DPE)-10

Beschreibung: Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbsständiges Losdrehen
Menge: 25 x
25 x
Keilsicherungsscheibe breite Form W.TEC-Serie

SHB-KEILSI-BF-(DPE)-12

Beschreibung: Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbsständiges Losdrehen
Menge: 25 x
50 x
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-4

Beschreibung: Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Menge: 50 x
50 x
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-5

Beschreibung: Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Menge: 50 x
50 x
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-6

Beschreibung: Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Menge: 50 x
50 x
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-8

Beschreibung: Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Menge: 50 x
25 x
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-10

Beschreibung: Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Menge: 25 x
25 x
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-12

Beschreibung: Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Menge: 25 x
50 x
Keilsicherungsscheibe breite Form W.TEC-Serie

SHB-KEILSI-BF-(DPE)-4

Beschreibung: Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbsständiges Losdrehen
Menge: 50 x