Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetalischer Einsatz) Sortiment 600-teilig

DIN 985 Stahl 8 verzinkt 600-teilig SOKO
MU-6KT-SELBSTSI-SOKO-DIN985-ST-600TLG

Art.-Nr. 5964036805

EAN 4062856631582

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetalischer Einsatz) Sortiment 600-teilig

Art.-Nr. 5964036805
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
Sechskantmutter niedrige Form Sortiment DIN 985, Stahl, Festigkeitsklasse |8|, verzinkt, blau passiviert (A2K). Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
Hinweis
  • Sechskantmuttern nach DIN 985 mit geringerer Nennhöhe sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach ISO 898-2

  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt


DIN 985 wurde zurückgezogen und durch ISO 10511 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen in 04 und 05 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 985

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

I8I

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Produktgewicht (per Stück)

3579,000 g

Anzahl Teile im Sortiment/Set

600 STK

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetalischer Einsatz) Sortiment 600-teilig inklusive:
50 x
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN985-I8I-SW17-(A2K)-M10

Beschreibung:
M10
Menge: 50 x
50 x
Sechskantmutter niedrige Form DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN985-I8I-SW17-(A2K)-M10X1

Beschreibung:
M10 x 1
Mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde
Menge: 50 x
50 x
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN985-I8I-SW19-(A2K)-M12

Beschreibung:
M12
Menge: 50 x
50 x
Sechskantmutter niedrige Form DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN985-I8I-SW19-(A2K)-M12X1,5

Beschreibung:
M12 x 1,5
Mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde
Menge: 50 x
100 x
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN985-I6I-SW7-(A2K)-M4

Beschreibung:
M4
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN985-I6I-SW8-(A2K)-M5

Beschreibung:
M5
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN985-I8I-SW10-(A2K)-M6

Beschreibung:
M6
DIN 985 Stahl I8I verzinkt blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN985-I8I-SW13-(A2K)-M8

Beschreibung:
M8
Menge: 100 x