Elektroden-Handschweißinverter ESI 160

Elektroden-Schweiß-Inverter ESI 160
ELTRDSHWSINV-ESI160-MONTAGEPACK
MASTER

Art.-Nr. 5952000162

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Elektroden-Handschweißinverter ESI 160

Art.-Nr. 5952000162
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
Digital gesteuerter Elektroden-Schweißinverter. Ihr Startgerät für alle E-Hand Anwendungen.

Verschweißen aller Elektroden möglich


Die MicorBoost-Technologie ermöglicht das Verschweißen aller Elektroden, einschließlich Zellulose. Einfachste Umschaltung auf Elektrodenarten.



Robust


80 cm Sturzsicherheit (laut Norm min. 25 cm)



Umschaltbar


Lässt sich mit der ContacTIG Zündung auf WIG-Schweißen umschalten



Ruhiger und gleichmäßiger Lichtbogen


Arc-Force-Regelung



Kein Festkleben der Elektrode


Anti-Stick-System



Hervorragende Zündung


Hotstart



Flexibel


Ob Stromnetz (230 V) oder Generator - optimales Schweißverhalten auch bei langen Leitungen oder Netzspannungsschwankungen.



Leicht und kompakt


5,1 kg bei 150 A (30% ED)



Optimal für Montageeinsatz


IP23 und S-Zeichen

Hinweis
  • Arc-Force: Erhöht die Lichtbogenspannung in kritischen Situationen. Verhindert das Nachlaufen der Schlacke ins Schmelzbad und das Erlöschen des Lichtbogens. Dadurch können auch schwer zu schweißende Elektroden verarbeitet werden.

  • Hot-Start: Sorgt für ein sicheres Zünden der Elektrode. Die Hot-Start-Energie wird zu dem gewählten Schweißstrom automatisch eingestellt.

  • Anti-Stick: Verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück durch automatische Reduzierung des Stromes. Dadurch geht die Elektrode nicht aus und ein Ausdampfen von Legierungselementen wird verhindert.


Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.

Kennzeichnung: CE, S

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

WIG-Schweißen


Passendes Gas 100% Argon

Nennspannung

230 V/AC

Schweißbare Elektroden

1,5 - 4,0 mm

Schweißbare WIG-Schweißstäbe

1,0 - 2,4 mm

Stromstärke Elektroden-Schweißen min./max.

10-150 A

Stromstärke WIG-Schweißen min./max.

15-160 A

Einschaltdauer bei max. Strom (40°C)

30 %

Schweißstrom bei ED 100%

110 A

Schweißstrom bei ED 60%

120 A

Schutzart IP

IP 23

Höhe

211 mm

Breite

130 mm

Länge

337 mm

Schweißbare Materialstärke

Stahl bis 10 mm
WIG-Stahl/Edelstahl 1 - 6 mm
Kupfer 1 - 3 mm

Produktgewicht (per Stück)

11824 g

Elektroden-Handschweißinverter ESI 160 inklusive:

1 x
Montagekoffer

ZB-KOFFR-SHWSINV-ESI150/WIG180-SCHWARZ

Beschreibung: Schwarz, leer
Menge: 1 x
1 x
Massekabel

ZB-MASSEKABEL-SHWSINV-25QMM-2,5M

Beschreibung: Für ESI 150/WIG 180 DC
Menge: 1 x
1 x
Elektrodenschweißkabel

ZB-ELEKTRSHWSKBL-SHWSINV-25QMM-3,5M

Beschreibung: Für Elektroden-Schweiß-Inverter ESI 150/WIG 180 DC/WIG 180 AC/DC
Menge: 1 x
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
Stabelektrode Normal grün

STABELETRD-NORMAL/GRUEN-2,0X300

Gute Verschweißbarkeit in allen Lagen, auch in leicht fallender Position (10–20°).
x 360 St.
Stabelektrode Universal blau

STABELETRD-UNI/BLAU-2,0X300

Gute Verschweißbarkeit in allen Lagen, besonders in fallender Position.
x 480 St.
Stabelektrode Normal grün

STABELETRD-NORMAL/GRUEN-2,5X350

Gute Verschweißbarkeit in allen Lagen, auch in leicht fallender Position (10–20°).
x 220 St.
Stabelektrode Universal blau

STABELETRD-UNI/BLAU-2,5X350

Gute Verschweißbarkeit in allen Lagen, besonders in fallender Position.
x 300 St.
Stabelektrode Spezial weiß

STABELETRD-SPEZIAL/WEISS-2,5X350

Beste Verschweißbarkeit in Zwangslagen und Wurzelschweißungen.
x 200 St.
Stabelektrode Inox 4 rot

STABELETRD-INOX/4ROT-2,5X300

Speziell geeignet für Edelstahl A4
x 87 St.
Stabelektrode Guss 100 schwarz

STABELETRD-GUSS100-SCHWARZ-2,5X300

Speziell geeignet für Gusseisenschweißungen.
x 112 St.
Stabelektrode Normal grün

STABELETRD-NORMAL/GRUEN-3,2X350

Gute Verschweißbarkeit in allen Lagen, auch in leicht fallender Position (10–20°).
x 130 St.
Stabelektrode Universal blau

STABELETRD-UNI/BLAU-3,2X350

Gute Verschweißbarkeit in allen Lagen, besonders in fallender Position.
x 190 St.
Stabelektrode Spezial weiß

STABELETRD-SPEZIAL/WEISS-3,2X350

Beste Verschweißbarkeit in Zwangslagen und Wurzelschweißungen.
x 130 St.
Stabelektrode Inox 2 lila

STABELETRD-INOX/2LILA-3,2X350

Speziell geeignet für Edelstahl A2
x 55 St.
Stabelektrode Inox 4 rot

STABELETRD-INOX/4ROT-3,2X350

Speziell geeignet für Edelstahl A4
x 53 St.
WIG-Schweißstab für Edelstahl-Verschweißungen

SHWSSTAB-WIG-1.4430-1,0MMX1M

x 5 St.
WIG-Schweißstab für Edelstahl-Verschweißungen

SHWSSTAB-WIG-1.4430-1,6MMX1M

x 5 St.
WIG-Schweißstab für Edelstahl-Verschweißungen

SHWSSTAB-WIG-1.4430-2,0MMX1M

x 5 St.
WIG-Schweißstab für Edelstahl-Verschweißungen

SHWSSTAB-WIG-1.4430-2,4MMX1M

x 5 St.
WIG-Schweißstab für Edelstahl-Verschweißungen

SHWSSTAB-WIG-1.4430-3,2MMX1M

x 5 St.
WIG Brenner WLV 17

ZB-(BRENNER-WIG)-SHWSINV-WLV17-4M

Für ESI 150/ESI 200