Verbundanker Glaspatrone W-VPZ
Verbundanker Glaspatrone W-VPZ
DBL-(W-VPZ)-16X95
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2K-Glaspatrone mit Vinylesterharz (styrolfrei) und Härter
- Ganzjährig einsetzbar, selbst bei Frost und Hitze (Temperatur im Beton: -20 °C bis +40 °C)
- Schnelle und sparsame Montage dank vorportionierter Mörtelmenge
- Zügige Aushärtung, dadurch kaum Wartezeit bis zur Belastbarkeit
- Bohrlochreinigung erfordert keine Druckluft
- Erlaubt Arbeitsunterbrechungen nach Einstecken der Mörtelpatrone ins Bohrloch, da die chemische Reaktion erst nach Eintreiben der Ankerstange beginnt
- Ausgehärteter Verbundmörtel dichtet das Bohrloch gegen Wasser ab
- Bei Bohrlocherstellung mit einem Absaugbohrer kann die nachträgliche Bohrlochreinigung entfallen (Staubbelastung wird minimiert)
- Kein Plastikabfall
- Europäische Technische Bewertung ETA-21/0168: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A)
- Dichtigkeitsprüfung unter Einwirkung eines Wasserdrucks von bis zu 7 bar
- Feuerwiederstand: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Bohrloch herstellen
Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen. Bohrlochreinigung kann entfallen
Bohrloch reinigen: 2x ausblasen / 2x ausbürsten / 2x ausblasen
Glaspatrone in das Bohrloch setzen
Ankerstange W-VD-A drehend/schlagend setzen
Aushärtezeit beachten. Ankerstange bis zur vollständigen Aushärtung nicht bewegen oder belasten
Ausgetretenen Mörtel entfernen
Anbauteil montieren und Drehmoment Tinst aufbringen
Mindestaushärtezeiten | |
Beton Temperatur Minimale-Aushärtezeit | Minimale-Aushärtezeit |
–20°C bis –16°C | 17 h |
–15°C bis –11°C | 7 h |
–10°C bis –6°C | 4 h |
–5°C bis –1°C | 3 h |
0°C bis +4°C | 50 min |
+5°C bis +9°C | 25 min |
+10°C bis +19°C | 15 min |
+20°C bis +29°C | 6 min |
+30°C bis +40°C | 6 min |
Patronentemperatur | –15°C bis +40°C |
- Europäische Technische Bewertung ETA-21/0168: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A)
- Dichtigkeitsprüfung unter Einwirkung eines Wasserdrucks von bis zu 7 bar
- Feuerwiederstand: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Datenblätter(X)
- Verankerung mit Europäischer Technischer Bewertung im gerissenen und ungerissenen Beton
- Der Dübel darf für Verankerungen unter statisch (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-statische Einwirkungen verwendet werden
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Holzkonstruktionen, Geländer, Treppen, etc.
Ankerstange wird drehend-schlagend gesetzt, durch die Drehbewegung werden die zwei Mörtelkomponenten vermischt
- Bohrloch vom Bohrlochgrund her mit Ausblaspumpe oder Druckluft mindestens 2x vollständig ausblasen
- Bohrloch mit Reinigungsbürste WIT-RMB 2x ausbürsten
- Bohrloch vom Bohrlochgrund her mit Ausblaspumpe oder Druckluft mindestens 2x vollständig ausblasen
- Bohrlochherstellung ist mit Absaugbohrern möglich, dadurch kann eine zusätzliche Bohrlochreinigung entfallen
Typbezeichnung | W-VPZ 16 |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 125 mm |
Passend für Ankerstange | M16 |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 18 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 125 mm |
Geeigneter Reinigungsbürstendurchmesser | 18 mm |
Zulassung | ETA-21/0168 |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -15 bis +40 °C |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 80 Nm |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C |
Mindestbauteildicke (h min) | 160 mm |
Achsabstand min. (s min) | 75 mm |
Achsabstand (s cr, N) | 375 mm |
Randabstand min. (c min) | 50 mm |
Randabstand (c cr,N) | 187,5 mm |
Gerissener und ungerissener Beton: Leistungsdaten, Einzeldübel ohne Randeinfluss (c ≥ 10 hef) | |||||||
Dübel-Durchmesser | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
Ungerissener Beton | |||||||
Temperaturbereich: 24°C1)/40°C2) (Temperaturbereiche 50°C/80°C siehe ETA-21/0168) Verankerungsgrund: Trockener und feuchter Beton Betondruckfestigkeit: C20/25 Bohrlochreinigung: 2x ausblasen/2x ausbürsten/2x ausblasen oder Absaugbohrer | |||||||
Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | |
Gerissener Beton | |||||||
Zulässige zentrische Zuglast3), (Einzeldübel ohne Randeinfluss und ohne dichte Bewehrung) | Stahl verzinkt, 5.8 | Nzul [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 |
Stahl verzinkt, 8.8 | Nzul [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 | |
Nicht rostender Stahl A4 und HCR | Nzul [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 | |
Zulässige Querlast3 (Einzeldübel ohne Randeinfluss und ohne dichte Bewehrung) | Stahl verzinkt, 5.8 | Vzul [kN] | 6,3 | 9,7 | 14,3 | 26,9 | 41,7 |
Stahl verzinkt, 8.8 | Nzul [kN] | 8,6 | 13,1 | 19,4 | 35,9 | 56,0 | |
Nicht rostender Stahl A4 und HCR | Vzul [kN] | 6,0 | 9,2 | 13,7 | 25,2 | 39,4 | |
Zulässige zentrische Zuglast3), (Einzeldübel ohne Randeinfluss und ohne dichte Bewehrung) | Stahl verzinkt, 5.8 | Nzul [kN] | 8,0 | 13,8 | 20,0 | 28,0 | 44,4 |
Stahl verzinkt, 8.8 | Nzul [kN] | 8,0 | 14,6 | 21,4 | 28,0 | 44,4 | |
Nicht rostender Stahl A4 und HCR | Nzul [kN] | 8,0 | 14,6 | 21,4 | 28,0 | 44,4 | |
Zulässige Querlast3 (Einzeldübel ohne Randeinfluss und ohne dichte Bewehrung) | Stahl verzinkt, 5.8 | Vzul [kN] | 6,3 | 9,7 | 14,3 | 26,9 | 41,7 |
Stahl verzinkt, 8.8 | Nzul [kN] | 8,6 | 13,1 | 19,4 | 35,9 | 56,0 | |
Nicht rostender Stahl A4 und HCR | Vzul [kN] | 6,0 | 9,2 | 13,7 | 25,2 | 39,4 | |
1) maximale Langzeit-Temperatur 2) maximale Kurzzeit-Temperatur 3) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Der Zuglastanteil „dauerhafte Last“ (einschließlich ständiger Lasten und ständige Anteile von variablen Lasten) ist kleiner als 60% der Gesamt-Zuglast. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Norm EN 1992-4. |
Montagedaten | ||||||
Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
Bohrlochtiefe/Verankerungstiefe | h0/hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 |
Minimaler Randabstand1) | cmin [mm] | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
Minimaler Achsabstand2) | smin [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 |
Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 |
Drehmoment beim Verankern | Tinst ≤ [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 |
Schlüsselweite Mutter | SW [mm] | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
Schlüsselweite Ankerstange | SW [mm] | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 |
1) Wird der charakteristische Randabstand unterschritten reduziert sich die maximale Tragfähigkeit. Der kleinste mögliche Randabstand ist cmin 2) Wird der charakteristische Achsabstand unterschritten reduziert sich die maximale Tragfähigkeit. Der kleinste mögliche Achsabstand ist smin |