Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbundanker Glaspatrone W-VPZ

Verbundanker Glaspatrone W-VPZ
DBL-(W-VPZ)-12X95

Art.-Nr. 5915512095
EAN 4065746409070
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
Vorkonfektionierte Mörtelpatrone für Verbundanker W-VPZ (gerissener und ungerissenen Beton). Selbst bei extrem niedrigen und hohen Temperaturen einsetzbar
  • 2K-Glaspatrone mit Vinylesterharz (styrolfrei) und Härter

  • Ganzjährig einsetzbar, selbst bei Frost und Hitze (Temperatur im Beton: -20 °C bis +40 °C)

  • Schnelle und sparsame Montage dank vorportionierter Mörtelmenge

  • Zügige Aushärtung, dadurch kaum Wartezeit bis zur Belastbarkeit

  • Bohrlochreinigung erfordert keine Druckluft

  • Erlaubt Arbeitsunterbrechungen nach Einstecken der Mörtelpatrone ins Bohrloch, da die chemische Reaktion erst nach Eintreiben der Ankerstange beginnt

  • Ausgehärteter Verbundmörtel dichtet das Bohrloch gegen Wasser ab

  • Bei Bohrlocherstellung mit einem Absaugbohrer kann die nachträgliche Bohrlochreinigung entfallen (Staubbelastung wird minimiert)

  • Kein Plastikabfall
Leistungsnachweis
  • Europäische Technische Bewertung ETA-21/0168: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A)

  • Dichtigkeitsprüfung unter Einwirkung eines Wasserdrucks von bis zu 7 bar

  • Feuerwiederstand: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)

Bohrloch herstellen

Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen. Bohrlochreinigung kann entfallen

Bohrloch reinigen: 2x ausblasen / 2x ausbürsten / 2x ausblasen

Glaspatrone in das Bohrloch setzen

Ankerstange W-VD-A drehend/schlagend setzen

Aushärtezeit beachten. Ankerstange bis zur vollständigen Aushärtung nicht bewegen oder belasten

Ausgetretenen Mörtel entfernen

Anbauteil montieren und Drehmoment Tinst aufbringen

Mindestaushärtezeiten
Beton Temperatur Minimale-AushärtezeitMinimale-Aushärtezeit
–20°C bis –16°C17 h
–15°C bis –11°C7 h
–10°C bis –6°C4 h
–5°C bis –1°C3 h
0°C bis +4°C50 min
+5°C bis +9°C25 min
+10°C bis +19°C15 min
+20°C bis +29°C6 min
+30°C bis +40°C6 min
Patronentemperatur –15°C bis +40°C
  • Europäische Technische Bewertung ETA-21/0168: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A)

  • Dichtigkeitsprüfung unter Einwirkung eines Wasserdrucks von bis zu 7 bar

  • Feuerwiederstand: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Verankerung mit Europäischer Technischer Bewertung im gerissenen und ungerissenen Beton

  • Der Dübel darf für Verankerungen unter statisch (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-statische Einwirkungen verwendet werden

  • Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Holzkonstruktionen, Geländer, Treppen, etc.
Anleitung

Ankerstange wird drehend-schlagend gesetzt, durch die Drehbewegung werden die zwei Mörtelkomponenten vermischt


  • Bohrloch vom Bohrlochgrund her mit Ausblaspumpe oder Druckluft mindestens 2x vollständig ausblasen

  • Bohrloch mit Reinigungsbürste WIT-RMB 2x ausbürsten

  • Bohrloch vom Bohrlochgrund her mit Ausblaspumpe oder Druckluft mindestens 2x vollständig ausblasen

  • Bohrlochherstellung ist mit Absaugbohrern möglich, dadurch kann eine zusätzliche Bohrlochreinigung entfallen

Typbezeichnung

W-VPZ 12

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

110 mm

Passend für Ankerstange

M12

Bohrernenndurchmesser (d 0)

14 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

110 mm

Geeigneter Reinigungsbürstendurchmesser

14 mm

Zulassung

ETA-21/0168

Verarbeitungstemperatur min./max.

-15 bis +40 °C

Drehmoment beim Verankern (T inst)

40 Nm

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Mindestbauteildicke (h min)

140 mm

Achsabstand min. (s min)

60 mm

Achsabstand (s cr, N)

330 mm

Randabstand min. (c min)

45 mm

Randabstand (c cr,N)

165 mm

Gerissener und ungerissener Beton: Leistungsdaten, Einzeldübel ohne Randeinfluss (c ≥ 10 hef)
Dübel-Durchmesser M8M10M12M16M20
Ungerissener Beton
Temperaturbereich: 24°C1)/40°C2) (Temperaturbereiche 50°C/80°C siehe ETA-21/0168)
Verankerungsgrund: Trockener und feuchter Beton
Betondruckfestigkeit: C20/25
Bohrlochreinigung: 2x ausblasen/2x ausbürsten/2x ausblasen oder Absaugbohrer
Effektive Verankerungstiefehef [mm]8090110125170
Gerissener Beton
Zulässige zentrische Zuglast3),
(Einzeldübel ohne Randeinfluss und ohne dichte Bewehrung)
Stahl verzinkt, 5.8Nzul [kN]4,07,311,518,731,7
Stahl verzinkt, 8.8Nzul [kN]4,07,311,518,731,7
Nicht rostender Stahl A4 und HCRNzul [kN]4,07,311,518,731,7
Zulässige Querlast3
(Einzeldübel ohne Randeinfluss und ohne dichte Bewehrung)
Stahl verzinkt, 5.8Vzul [kN]6,39,714,326,941,7
Stahl verzinkt, 8.8Nzul [kN]8,613,119,435,956,0
Nicht rostender Stahl A4 und HCRVzul [kN]6,09,213,725,239,4
Zulässige zentrische Zuglast3),
(Einzeldübel ohne Randeinfluss und ohne dichte Bewehrung)
Stahl verzinkt, 5.8Nzul [kN]8,013,820,028,044,4
Stahl verzinkt, 8.8Nzul [kN]8,014,621,428,044,4
Nicht rostender Stahl A4 und HCRNzul [kN]8,014,621,428,044,4
Zulässige Querlast3
(Einzeldübel ohne Randeinfluss und ohne dichte Bewehrung)
Stahl verzinkt, 5.8Vzul [kN]6,39,714,326,941,7
Stahl verzinkt, 8.8Nzul [kN]8,613,119,435,956,0
Nicht rostender Stahl A4 und HCRVzul [kN]6,09,213,725,239,4
Montagedaten
Bohrernenn-∅d0 [mm]1012141822
Bohrlochtiefe/Verankerungstiefeh0/hef [mm]8090110125170
Minimaler Randabstand1)cmin [mm]4045455055
Minimaler Achsabstand2)smin [mm]4050607590
Mindestbauteildickehmin [mm]110120140160220
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteildf ≤ [mm]912141822
Drehmoment beim VerankernTinst ≤ [Nm]10204080150
Schlüsselweite MutterSW [mm]1317192430
Schlüsselweite AnkerstangeSW [mm]5681214

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen