Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ankerstange W-VD-A/S

Ankerstange W-VD-A/S Stahl verzinkt
DBL-(W-VD-A/S)-8.8-(A2K)-30-M10X130

Art.-Nr. 5915310130

EAN 4046777931327

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ankerstange W-VD-A/S

Art.-Nr. 5915310130

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Verbundanker-Patronensystem W-VPZ, W-VD und WIT Injektionssysteme in Beton. Stahl verzinkt

Ankerstange mit Dachspitze und Sechskantaufnahme (ermöglicht beim Patronensystem das drehend-schlagende Setzen)

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:


  • Verbundanker-Patronensystem W-VD, Option 8: ETA-06/0074

  • Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1: ETA-21/0168

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040

  • Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0543

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ankerstange kann für folgende Patronensysteme und Injektionssysteme verwendet werden:


  • Verbundanker-Patronensystem W-VD, Option 8 - ungerissener Beton

  • Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - ungerissener Beton

W-VD-A/S (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden

Typbezeichnung

W-VD-A/S 8.8

Dübeldurchmesser metrisch

M10

Festigkeitsklasse

8.8

Befestigungshöhe (t fix)

30 mm

Dübellänge (l)

130 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

90 mm

Bohrernenndurchmesser Patronensystem (d 0)

12 mm

Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0)

12 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

90 mm

Zulassung

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen