Abdicht- und Entkopplungsbahn CERAfix® 305
Abdicht- und Entkopplungsbahn CERAfix 305
ABDI/EKOPPLBAHN-(CERAFIX-305)-30M
CERAFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A, B0 einsetzbar
- Sichere Abdichtung mit konstanter Schichtdicke für die Abdichtung im Innenbereich
- Hoher Haftverbund
- Hohe Dehnfähigkeit
- Hohe Wasserdruckbeständigkeit
- Gleichbleibende Dichtschicht
- Temperatur- und alterungsbeständig
Einfache und schnelle Verarbeitung
- Verklebung mit einem Fliesenklebstoff nach DIN EN 12004
- Direkt mit Fliesen belegbar (im Dünnbettverfahren)
Trägermaterial aus Polypropylen-Vlies, ober- und unterseitig
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Produktreste können über den Hausmüll entsorgt werden.
Datenblätter(X)
Verwendbar als Abdichtung unter keramischen Fliesen und Platten, Natursteinen, Kunststeinen in Bädern, Küchen, privaten und u. öffentlichen Sanitärräumen. CERAfix 305 ist geeignet für die Beanspruchungsklasse A und C (Sonderkonstruktion) gemäß bauaufsichtlichen Prüfkriterien und die Wassereinwirkungsklasse W0-I-bis W2-I (W3-I / Sonderkonstruktion) gemäß DIN 18534 und ZDBMerkblatt "Verbundabdichtungen".
Untergrund:
Trocken, tragfähig, frei von haftmindernden Substanzen (Öl, Fett, Staub, sonstige Verunreinigungen).
Anwendung:
Bahnenförmige Flächenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten verwenden.
CERAfix 305 ist mit einem Fliesenkleber nach DIN EN 12004, z.B. Fliesenkleber PLUS CERAfix 402, Fliesenkleber PLUS CERAfix 403 oder Fliesenkleber PLUS CERAfix 412, ebenflächeig zu verkleben.
Werkstoff | Polyethylen-Folie |
Trägermaterial | Polypropylen-Vlies |
Farbe | Rot |
Rollenlänge | 30 m |
Rollenbreite | 1 m |
Dicke | 0,51 mm |
Beständigkeit gegen | Alterung |
Dehnung längs max. | 80 % |
Dehnung quer max. | 120 % |
Zugkraft quer bei 50 mm | 150 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 296.66 N |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102-1 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!