Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1K-Säureprimer für Durchschliffstellen und Lackaufbau

1K-Säureprimer
GRNDG-FUELL-MITLGRAU-SR-400ML

Art.-Nr. 5867000121

EAN 4050382131799

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K-Säureprimer für Durchschliffstellen und Lackaufbau

Art.-Nr. 5867000121
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
Nass-in-Nass überlackierbar (ohne Zwischenschliff)
  • Einfache, zeitsparende Verarbeitung

  • Sehr guter Korrosionsschutz

  • Guter Verlauf, schnelltrocknend
Hinweis

Nicht mit Polyester- und EP-Produkten überarbeiten. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Stahl, verzinkter Stahl, blankes Blech, ausgehärtete Lackierungen, Ersatzteilgrundierung, Aluminium, Polyester und GFK.

Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Untergründe anschleifen. Dose vor Gebrauch 2 min. gut schütteln. Probe sprühen. Im Abstand von 20–30 cm 2–3 Spritzgänge (30–50 µm) auflegen. Zwischenablüftzeit beachten (5 min.). Überlackierbar mit allen handelsüblichen Decklacksystemen.

Inhalt

400 ml

Chemische Basis

Synthetisches Kunstharz

Lieferbare Farben

Mittelgrau

Farbe

Mittelgrau

Ergiebigkeit (Fläche)

1 m²

Verarbeitungstemperatur

20 °C

Trockenzeit min.

20 min

Trockenzeit max.

60 min

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

Schichtdicke max.

50 µm

Dichte

1,07 g/cm³

Sprühabstand min.

20 cm

Dichte Bedingung

bei 20°C

VOC Gehalt (CH)

670 g/l

Sprühabstand max.

30 cm

Festkörperanteil min.

23,6 %

Lagerfähigkeit ab Herstellung

15 Monate

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spraydosenaufsatz Spraymaster

AUFSA-SPRDO-F.LKSPR-SPRAYMASTER

Der praktische Aufsatz für Ihre Spraydosen
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen