Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Grundierung 2K-Epoxigrund

Grundierung 2K-Epoxigrund
GRNDG-EPOXI-2K-5KG

Art.-Nr. 5866104105

EAN 4047376455092

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Grundierung 2K-Epoxigrund

Art.-Nr. 5866104105
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
Chemikalienbeständige, sehr gut haftende Grundierung mit besten Korrosionsschutzeigenschaften
  • Hoher Korrosionsschutz

  • Elektrostatisch verarbeitbar

  • Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit

  • Verwendbar zur Isolation thermoplastischer Untergründe

  • Zulässiger VOC Höchstgehalt: 540 g/l der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV. Max. VOC Gehalt: 565 g/l

  • Festkörperanteil am Stammmaterial in %: 69,8

  • Lieferbare Farbtöne: FC 0006 = hellgrau
Hinweis

Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrund Vorbehandlung zu achten! Nicht geeignet für Pulverlackierungen (zu hohe Temperaturen)

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Als hochwertige Grundierung im Maschinenbau, Bootsbau, in der Landwirtschaft und bei Chemikalientransportern. Hervorragend geeignet als Grundierung für Aluaufbauten wie z. B. im Busbereich, da überspachtelbar. Untergründe: Lackierte Flächen, Blanke Stahlbleche, Verspachtelte Flächen, Überspachtelbar nach Aushärtung mit Polyesterspachteln. Überarbeitungen mit PU-Dichtmassen, z.B. Klebt+DichtetÜberlackierbar mit allen handelsüblichen Lacken überlackierbar. Lieferbare Farbtöne: FC 0006 = hellgrau

Anleitung

Mischung nach Gewicht: 5:1 mit Epoxihärter mit Universalverdünnung. Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke bis 25 Vol.%. Verarbeitungsgeräte: Pinsel, Rollenwalze oder Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,6 mm



Mit allen 1K- nud 2K-Produkten überlackierbar, frühestens nach 1 Sunde, spätestens nach 24 Stunden, da nach 24 Stunden erneut angeschliffen werden muss.

Inhaltsgewicht

5 kg

Chemische Basis

2-Methoxy-1-Methylethylacetat

Lieferbare Farben

FC 0006

Farbe

Hellgrau

Ergiebigkeit (Fläche)

4 m²

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Dichte

1,556 g/cm³

Temperaturbeständigkeit max.

150 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

180 °C

Dichte Bedingung

bei 20°C

VOC Gehalt (CH)

540 g/l

Verarbeitungstemperatur min.

10 °C

Festkörperanteil min.

68 %

Festkörperanteil max.

72 %

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Auftragsverfahren:
Druck [bar] Düse [mm] Spritzgänge Verdünnung
Luft/Fließbecher 4 1,5 – 1,8 2 – 3 5 – 15%
HVLP 2,5 – 3 1,5 – 1,8 2 – 4 5 – 15%
Streichen/Rollen 0 – 5%
Airless 120 – 150 0,28 – 33 1 – 2 5 – 10%
Trocknung:
staubtrocken grifffest montagefest überlackierbar
Objekttemperatur 20°C 45 – 55 min 4 – 5h 10 – 12h 1h
Objekttemperatur 60°C 45min

Untergrundvorbehandlung:


Eisen, Stahl: Reinigen, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) und entfetten mit Silikonentferner Art.-Nr. 0893 222 ...
Zink: Ammoniakalische Netzmittelwäsche (Zinkreiniger Art.-Nr. 0893 460 100)
Aluminium: reinigen, anschleifen und entfetten mit Silikonentferner Art.-Nr. 0893 222 ...
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen