1K-Universalgrund
1K-Universalgrundierung
GRNDG-1K-UNIVERSAL-5KG
Art.-Nr. 5866100105
EAN 4047376454583
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kurze Trockenzeit, hohe Füllkraft
- Aktiver Korrosionsschutz
- Elektrostatisch verarbeitbar
- Chromat- und bleifrei
- Festkörperanteil am Stammmaterial: 36,4 Prozent
Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt. Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV. : 780 g/l Max. VOC Gehalt 1K-Universalgrund: 734 g/l.
Nicht überspachtelbar mit Polyesterspachtel!
Lieferbare Farbtöne:
- FC 0001 = rot (nur 1 kg & 5 kg Gebinde)
- FC 0002 = beige
- FC 0003 = dunkelgrau
Wichtig! Nur den Farbcode (z.B. FC 0001) eingeben.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
1K-Universalgrund ist als Grundierung und Grundierfüller geeignet. Als Korrosionsschutz-Grundierung auch im Dreischichtaufbau mit 2K-HS-Füller einsetzbar. Für eine schnelle und kostengünstige Reparatur.
Untergründe: Lackierte Flächen, blanke Stahlbleche, Aluminium, verzinkte Flächen, verspachtelte Flächen
Überlackierbar mit allen handelsüblichen Decklacksystemen
Mischung: Verdünnung-Einstellung je nach Schichtdicke bis 50 %. Acryl- und Universalverdünnung
Verarbeitungsgeräte: Pinsel, Walze, Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,4 mm.
Inhaltsgewicht | 5 kg |
Chemische Basis | Polyvinylbutyral |
Lieferbare Farben | FC 0001, FC 0002, FC 0003 |
Farbe | FC 0001, FC 0002, FC 0003 |
Trockenzeit | 5 h |
Ergiebigkeit (Fläche) | 7,5 m² |
Trockenzeit Bedingung | bei 20°C |
Dichte | 1,04 g/cm³ |
Temperaturbeständigkeit max. | 120 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 150 °C |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
VOC Gehalt (CH) | 660,1 g/l |
Festkörperanteil min. | 36,4 % |
Festkörperanteil max. | 42 % |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!