Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kühlerdicht HP

Kühlerdicht HP
KUEHLDIMITT-HP-150ML

Art.-Nr. 5861500150
EAN 4050642914452
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
Hochleistungs-Kühlsystem-Sicherung für alle modernen Fahrzeugtypen mit Querstromkühlsystemen

Dichtet Leckagen bis max. 0,1 mm ab


Schmutzsiebe im Kühlkreislauf werden nicht beeinträchtigt



Zur Vorbeugung bei jedem Frostschutzwechsel einsetzbar



Dichtwirkung durch mikrofeine, synthetische Partikel



Doseninhalt ist ausreichend für 10 Liter Kühlflüssigkeit

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Anzuwenden bei Mikroundichtigkeiten der Zylinderkopfdichtung und der Schlauchanschlüsse sowie bei Verdampfungsverlusten an Aggregaten des Kühlsystems. Zur Vorbeugung bei jedem Frostschutzwechsel. Auch bei geschlossenen Kühlsystemen einsetzbar. Geeignet für alle herkömmlichen Frostschutzmittel und Kühlflüssigkeiten

Anleitung

Bei warmem Motor direkt in den Kühlkreislauf geben. Nur in den Ausgleichsbehälter füllen, wenn dieser von Kühlflüssigkeit durchströmt wird. Danach den Motor mindestens 10 Min. laufen lassen, bis Thermostat öffnet und die Heizung merkbar Wärme abgibt. Danach Motor abstellen, Kühlflüssigkeit erneut kontrollieren und ggf. ergänzen

Inhalt

150 ml

Farbe

Blau

Geruch/Duft

Charakteristisch

Chemische Basis

Wasser

Dichte

1,01 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

pH-Wert

9

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen